Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powershot Ball-Rebounder-Wand "Rebound Wall"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612860914
Hersteller:
     Powershot
Herst.-Nr.:
     2860914
EAN/GTIN:
     04260637550569
Suchbegriffe:
Trainings-Zubehör
Rebounding
Torschuss
Fußballtraingsmittel

  • Pass- und Schusstraining in verschiedenen Winkeln
  • Zusammenklappbar: Leichter und schneller Auf- und Abbau
  • Komfortabler Standortwechsel durch Transportrollen
  • Mit Wasser befüllbarer Standfuß für einen sicheren Stand
  • Erweiterbar mit Rampe für einen hohen Rebound


Power Shot Ball-Rebounder-Wand "Rebound Wall": für ein schnelleres und präziseres Spiel
Die Power Shot Ball-Rebounder-Wand "Rebound Wall" ist eine Rückprallwand zum Techniktraining im Fußball. Dabei schulen Sie neben der Ballbeherrschung auch Reaktion und Schnelligkeit Ihrer Spieler:innen, da der Ball immer in unterschiedlichen Winkeln auf die Wand trifft. Da der Fußballer oder die Fußballerin keine:n Trainingspartner:in für die Arbeit an der Passwand benötigt, eignet sich das Trainingstool auch für das Einzel- und Sondertraining.

Produktdetails:
  • Material: Stahl, Polyvinylchlorid (PVC)
  • Maße (LxB): 100x75 cm
  • 3 verschiedene Winkel (20 Grad, 45 Grad und 90 Grad)
  • Gewicht: ca. 20 kg

  • Produktart: Ball-Rebounder
  • Sportart: Fußball

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,71*
€ 378,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,50*
€ 373,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,97*
€ 345,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,82*
€ 338,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,60*
€ 308,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.