| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612861803 Herst.-Nr.: 2861803 EAN/GTIN: 04014888922589 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 32-teiliges Set in Kindergarten-Qualität
- Hochwertiges Material: Widerstandsfähig und kein Ausbleichen
- Für fantasievolles Spielen im Sandkasten
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Beleduc Sandspiel-Set "Stabil": Top Qualität für den KindergartenBeleduc Sandspiel-Set "Stabil": Die Bestandteile des Sets wie Schaufeln, Schippen, Sandsiebe und Eimer sind bewährte Klassiker unter den Sandspielzeugen und aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Dadurch sind diese besonders stabil und bleichen in der Sonne nicht aus. Die Set-Bestandteile sind farblich sortiert. Bestandteile Beleduc Sandspiel-Set "Stabil":- 2x Sandschaufel 55 cm rot, Maße: 13,5x3,5x55 cm
- 2x Sandschaufel 55 cm blau, Maße: 13,5x3,5x55 cm
- 4x Starke Schaufel 40 cm grün, Maße: 9x3x40cm
- 2x Eimer blau, Maße:15,5x12 cm
- 2x Eimer rot, Maße:15,5x12 cm
- 2x Eimer grün, Maße:15,5x12 cm
- 2x Eimer gelb, Maße:15,5x12 cm
- 2x Sieb grün, Maße: 15,7x3,2 cm
- 2x Sieb blau, Maße: 15,7x3,2 cm
- 2x Sieb rot, Maße: 15,7x3,2 cm
- 2x Sieb gelb, Maße: 15,7x3,2 cm
- 2x Mehlschaufeln blau, Maße: 24x7,5x7 cm
- 2x Mehlschaufeln rot, Maße: 24x7,5x7 cm
- 2x Mehlschaufeln grün, Maße: 24x7,5x7 cm
- 2x Mehlschaufeln gelb, Maße: 24x7,5x7 cm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Strandeimerset, sandschaufel, Kindergarten, Eimer, Sandkasten, Sandspielzeug, Strandspielzeug, Strandspielzeuge, Gartenspielzeug, Gartenspielzeuge, Schaufel, Sandset, Sandkasten-Spielzeug, Sieb, Sandeimer, Sandsieb, Sandküchenset |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |