Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kleinfeld-Fußballtor "Safety" mit PlayersProtect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612862200
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2862200
EAN/GTIN:
     04260484311733
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor sport-thieme
fußballtor

  • Sicher und praktisch: Keine zusätzliche Verankerung nötig
  • Sehr robust: In einem Stück vollverschweißter Alu-Rahmen
  • Breite Transporträder: auch im gefüllten Zustand mobil
  • Kippsicherer Fußballspaß durch befüllbares Bodenrohr
  • PlayersProtect-Aufprallschutz in Verbindung mit Bodenrahmen


Sport-Thieme Kleinfeld-Fußballtor "Safety" mit PlayersProtect: Höchste Sicherheit auf dem Spielfeld
Das Sport-Thieme Kleinfeld-Fußballtor "Safety" mit PlayersProtect vereint eine besonders hohe Produktsicherheit mit bester Haltbarkeit und einfacher Handhabung. Das vollverschweißte Tor ist aus stabilem Aluminium gefertigt und ist dank stahlverstärkten Ecken besonders robust. Der hintere Bodenrahmen lässt sich mit Quarzsand füllen und sichert das Tor zuverlässig gegen Umkippen. Dank breiter Transporträder ist das Kleinfeldtor auch in gefülltem Zustand leicht zu bewegen und bleibt mobil. Ein weiteres Plus an Sicherheit bietet der einzigartige PlayersProtect Aufprallschutz im Bodenrahmen.

  • Torausführung: Transportabel
  • Torverarbeitung: Vollverschweißt
  • Profil Torrahmen: Ovalprofil (120x100 mm)
  • Netzbefestigung: Netzhalter
  • Torkonstruktion: Aluminium
  • Bodenrahmen: Systemprofil (75x50 mm)
  • Tortiefe oben: 0,80 m
  • Sonderausstattung: Befüllbarer Bodenrahmen; Transporträder
  • Anzahl Netzhalter: 75 Stück
  • Bauart: Frei stehend
  • Profil Bodenrahmen: Systemprofil (75x50 mm)
  • Ausführung Netzbügel: Starr
  • Netzaufhängung: Bodenlanger Netzbügel
  • Material Tor: Aluminium
  • Profil Netzbügel: Rundrohr (ø 50x3 mm)
  • Tortiefe unten: 1,50 m
  • Gewicht: 75 kg
  • Torgröße: 3,00x2,00 m
  • Inkl. Netz: Nein

Weitere Suchbegriffe: Fußballtore, Fußball-Tor, Tore, Tor, Tore-Kleintore, Tore-Fußball, Kleinfeldtore, Fußball-Tore, Kleinfeldtor, -, Fußball, Fußball-Training, Kleinfeldspieltor, Kleinfeldspieltore, Fußballtrainingstor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.511,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.670,21*
€ 1.987,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.632,79*
€ 1.943,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.583,26*
€ 1.884,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.546,10*
€ 1.839,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.511,31*
€ 1.798,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.