Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Young Players" Aluminium Naturblank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612865704
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2865704
EAN/GTIN:
     04044475228558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor sport-thieme
fußballtor

  • Speziell für die Sportart Kinderfußball
  • Ideal für Kinder von 7-10 Jahren
  • Sehr robust: In einem Stück vollverschweißter Alu-Rahmen
  • Mit klappbaren Netzbügeln: Einfach zu tragen und zu lagern
  • Inkl. widerstandsfähigem Tornetz aus Polypropylen


Sport-Thieme Mini-Fußballtor “Young Players”: Bereit für Kinderfußball?
Mit dem Sport-Thieme Mini-Fußballtor “Young Players” sind Sie startklar für den Kinderfußball. Ideal für das Fußballtraining mit verschiedenen Spieltechniken einsetzbar. Beim Kinderfußball und Kleinfeldspielen wie 3 gegen 3 und 5 gegen 5. Das Tor überzeugt durch hohe Stabilität und gutes Handling. So ist der Torrahmen aus stabilen Aluminiumrohren in einem Stück verschweißt und dadurch besonders robust. Die Netzbefestigung erfolgt an den Bodenholmen mittels H+ Netzhaltern. Durch Lösen der Flügelmuttern und
Herausziehen der Schrauben an den oberen Scharnieren lassen sich die Netzbügel einklappen. So sparen Sie Platz bei der Aufbewahrung des Minitores. Aufgrund der Größe und dem geringen Gewicht lässt sich das Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Young Players" problemlos von 2 Personen aufbauen. Die Bodenholme sind aus System-Profilen 40x40 mm inkl. Nut gefertigt.

  • Profil Torrahmen: Rechteckprofil (80x40 mm
  • Profil Netzbügel: Rundrohr (ø 40 mm)
  • Netz-Maschenweite: 10 cm
  • Torverarbeitung: Teilverschweißt
  • Netzfarbe: Grün
  • Torgröße: 2,00x1,00 m
  • Anzahl Netzhalter: 25 Stück
  • Material Tor: Aluminium
  • Material Netz: Polypropylen
  • Tortiefe unten: 0,70 m
  • Tortiefe oben: 0,70 m
  • Netzaufhängung: Bodenlanger Netzbügel
  • Bauart: Frei stehend
  • Ausführung Netzbügel: Anklappbar
  • Netzbefestigung: Sicherheits-System-Netzhalter
  • Gewicht: 35 kg
  • Inkl. Netz: Ja

Weitere Informationen:
Ausführung:
Aluminium Naturblank
Weitere Suchbegriffe: Mini-Tore, Minitore, Minitor, Tore, Tor, Mini-Fußball, Mini-Fußballtor, Mini-Tor, Minifußballtore, Minifußball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,53*
€ 573,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,41*
€ 547,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 420,97*
€ 500,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,46*
€ 481,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,98*
€ 470,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,88*
€ 436,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2865717
ab € 422,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.