Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nohrd Indoor Bike Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612866550
Hersteller:
     NOHrD
Herst.-Nr.:
     2866550
EAN/GTIN:
     04260263015265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ergometer
Fahrradergometer
Heimtrainer
Indoor-Cycling

  • Robust und langlebig durch Planetengetriebe und Holzrahmen
  • Stufenlose Widerstandsverstellung per Magnetbremse
  • Gummierte Rollen für einfaches Verschieben
  • Kostenlose NOHrD-Trainings-App für Tablets
  • Platzsparend durch kompakte Bauweise


Das NOHrD Indoor Bike: Innovatives Training für Indoor-Biker
Das NOHrD Indoor Bike hebt sich durch sein geschütztes und revolutionäres Platengetriebe deutlich von handelsüblichen Ergometern ab. Das Getriebe funktioniert so, dass die rotierenden Planetenräder das zentralgelegene Sonnenrad umkreisen. Die reibungslose und verschleißfreie Bremstechnik durch Wirbelstrom macht dieses Bike zu einem robusten und langlebigen Trainingspartner. Es ist aus hochwertigem Holz und pulverbeschichtetem Stahl gefertigt und optimiert Ihr Koordinations-, Cardio- und Muskeltraining. Das Rad eignet sich sowohl für einen professionellen Einsatz im Studio als auch für das Training in den eigenen vier Wänden. Mithilfe einer leichten Drehbewegung kann der Tretwiderstand stufenlos und exakt eingestellt werden und sich somit den Wünschen eines jeden Radsportlers anpassen.

Ein Bike mit überzeugenden Eigenschaften
Der Lenker des NOHrD Indoor Bikes lässt sich leicht einstellen und umklappen und ist mit einer Tablet-Halterung ausgestattet. Eine optionale Auflage bietet Platz für einen Laptop – so ist für die richtige Unterhaltung beim Training gesorgt. Für Tablets mit Android (min. 6.0) und iOS gibt es eine kostenlose NOHrD Trainings-App. Um diese zu nutzen, laden Sie die App aus dem Appstore herunter und koppeln Sie das Tablet einfach per Bluetooth mit dem Fahrrad. So kann der Sportler sein Workout optimal verfolgen. Ein wesentlicher Vorteil dieses Sportgerätes ist auch die enorme Platzersparnis: Die kompakte Bauweise ermöglicht eine Stellfläche von lediglich 0,44 m². Auch der Auf- und Abbau gestaltet sich komfortabel: 2 zusätzlich angebrachte gummierte Rollen an den hinteren Füßen erleichtern das Verschieben und Verstauen des Indoor-Bikes.

Produktdetails:
  • Material Rahmen: Holz
  • Material Metallteile: pulverbeschichteter Stahl
  • Lenkerhub: 27,5 cm
  • Sattelhub: 21 cm für Körpergrößen von 160 cm - 200 cm
  • Farbe Rahmen: Holz
  • Farbe Metallteile: Schwarz
  • Schwungrad-Durchmesser: 40 cm
  • Widerstandseinstellung: Magnetbremse
  • Sattelneigungswinkel: 30 Grad
  • Lieferumfang: Indoor-Bike inkl. Batterie-pack und integrierter USB-Ladebuchse

  • Einsatzbereich: Professionell
  • Bremssystem: Wirbelstrombremse
  • Übersetzungsverhältnis: 1:8
  • Gerätegewicht: 60 kg
  • Ausstattung: Transportrollen; Höhenausgleich
  • Widerstandseinstellung: stufenlos
  • Antriebssystem: Planetengetriebe
  • Aufstellmaße (LxBxH): 60x125x120 cm
  • Schwungrad: 5,5 kg
  • Pedalabstand zum Sattel min./max.: 63,5-81,5 cm
  • Schnittstelle: Bluetooth; USB
  • Apps: Trainings-App für Smart Device
  • Lenker: Vertikal verstellbar; Ergonomisch geformt
  • Sitz: Vertikal verstellbar; Horizontal verstellbar
  • Ablage: Smart Device Halterung; Trinkflaschenhalter
  • Max. Benutzergewicht: 200 kg
  • Max. Gewichtsbelastung: Bis 120 kg; Bis 130 kg; Bis 140 kg; Bis 150 kg; Bis 160 kg; Bis 180 kg; Bis 200 kg

Weitere Informationen:
Holzfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Indoor-Fahrrad, Recumbent-Bike, Recumbent-Ergometer, Sitzergometer, Medizinisches Ergometer, magnetbremse ergometer, medizinisches ergometer, Fahrradtrainer, indoorbike, Indoor-Bike, Indoor, Bike, Bikes, Indoorbikes, Indoor-Bikes, Indoor-Ergometer, Indoorergometer, Trainingsfahrrad, Trainings-Fahrrad, fitnessfahrrad, Trainingsgeräte, Abnehmen, Allgemeine, Fitness, verbessern, Trainingsgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
25
Frei Haus
ab € 2.307,26*
€ 2.423,79*
Lager 479
34 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 2.457,34*
€ 2.572,33*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.572,33*
€ 3.061,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.553,44*
€ 3.038,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.493,29*
€ 2.967,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.460,59*
€ 2.928,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.457,34*
€ 2.924,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NOHrD
22101
ab € 2.453,79*
Ähnlich
NOHrD
22104
ab € 2.363,32*
Ähnlich
NOHrD
22102
ab € 2.612,61*
Ähnlich
NOHrD
22103
ab € 2.924,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.