Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Ballsport
>
Bälle
>
Fußball
>
Fußballtor
>
Fußballtornetz
>
Artikel
Fußballtornetz für Mini-Fußballtor, MW 4,5 cm Grün,Für Tor 2,40x1,60 m, Torti...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612867742
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
2867742
EAN/GTIN:
04044475229036
Suchbegriffe:
Fußballtornetz
fußballtornetz
Passend für Mini-Trainingstore
Aus hochfestem Polypropylen
Inklusive 2 Anbindeschnüren 6 m lang
Leinenstärke 3 mm
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Fußballtornetz für für Mini-Fußballtor, MW 4,5 cm: Hält den Ball sicher im Mini-Tor
Das Fußballtornetz für für Mini-Fußballtor, MW 4,5 cm ist aus hochfestem Polypropylen gefertigt und garantiert eine lange Lebensdauer. Ihre knotenlose Machart verleiht dem Netz ihre besondere Form, verhindert ein Verrutschen der Maschenverbindung und bietet eine hohe Scheuerfestigkeit.
Produktdetails:
Tornetz für: Mini-Trainingstore
Tortiefe oben und unten: 0,70 m
Material: Polypropylen
Leinenstärke: 3 mm stark
Maschenweite: 4,5 cm
Lieferbare Farben: Grün und Blau
Tornetze für: Mini-Trainingstore
Leinenstärke: 3 mm
Maschenform: Quadratisch 4,5 cm
Tornetztiefe oben und unten: 100 cm und 100 cm
Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Ausführung:
Für Tor 2,40x1,60 m, Tortiefe 1 m
... >
Teamsport
>
Fußball
>
Fußballtornetze
Weitere Suchbegriffe:
Mini-Tore
,
Minitore
,
Minitor
,
Tornetze
,
Minifussballtor
,
Tornetz
,
Mini-Tornetze
,
Mini-Fußballtor
,
Mini-Tor
,
Minifußballtore
,
Minitornetze
,
Minitornetz
,
Mini
,
Tor
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 48,70*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fußballtornetz für Mini-Fußballtor, MW 4,5 cm Blau,Für Tor 1,20x0,80 m, Torti...
Sport-Thieme
2867713
ab € 35,69*
Ähnlich
Fußballtornetz für Mini-Fußballtor, MW 4,5 cm Blau,Für Tor 1,80x1,20 m, Torti...
Sport-Thieme
2867739
ab € 40,53*
Ähnlich
Fußballtornetz für Mini-Fußballtor, MW 4,5 cm Blau,Für Tor 2,40x1,60 m, Torti...
Sport-Thieme
2867755
ab € 48,52*
Ähnlich
Fußballtornetz für Mini-Fußballtor, MW 4,5 cm Grün,Für Tor 1,20x0,80 m, Torti...
Sport-Thieme
2867700
ab € 35,67*
Ähnlich
Fußballtornetz für Mini-Fußballtor, MW 4,5 cm Grün,Für Tor 1,80x1,20 m, Torti...
Sport-Thieme
2867726
ab € 40,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen