Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Weitsprung- und Koordinationsmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612868400
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2868400
EAN/GTIN:
     04044475229180
Suchbegriffe:
Weitsprung
Weitsprung-Ausrüstung
weitsprung

  • Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten
  • Sichere Lage durch rutschhemmendes Material
  • Sehr gut sichtbare Markierungen durch starken Farbkontrast
  • Schnell einrollbar und so besonders platzsparend
  • Leicht zu transportieren dank geringem Gewicht


Sport-Thieme Weitsprung- und Koordinationsmatte, rollbar – die perfekte Trainingsunterlage
Die Sport-Thieme Weitsprung- und Koordinationsmatte, rollbar besteht aus flexiblem PVC. Sie besitzt 2 unterschiedlich gestaltete Seiten. Eine Seite ist mit 9 Feldern für das Koordinationstraining versehen (je Feld LxB=34,6x40,8 cm). Zusätzlich gibt es 9 Markierungspunkte, die Sie für Wurfspiele nutzen können. Die zweite Seite für das Weitsprungtraining besitzt eine fußförmige Absprungmarkierung und Messlinien zur Ermittlung der Sprungweite. Damit können Weiten zwischen 1 m und 3 m in 5-cm-Schritten abgelesen werden. Das rutschhemmende Material sorgt auf dem Hallenboden für eine sichere Lage der Matte. Der schwarz-weiße Farbkontrast garantiert sehr gute Sichtbarkeit der Markierungen aus jedem Blickwinkel. Nach dem Training können Sie die Matte einfach zusammenrollen – so lässt sie sich sehr gut transportieren und platzsparend aufbewahren.

Produktdetails:
  • Material: PVC
  • Abmessungen (LxBxH): 350x100x0,4 cm
  • Gewicht: ca. 1,4 kg
  • Farbe: Schwarz-Weiß
  • Einsatzbereich: Indoor

  • Übungen: Koordination
  • Produktart: Koordinationsleiter
  • Trainingslevel: Fitnesstraining
  • Sportart: Leichtathletik

Weitere Suchbegriffe: Fitness, Koordinationstraining, Trainingshilfen, Fußball, Koordinationshilfe, Koordination, Fußballtraining, Koordinationsübungen, Koordinationstrainer, Leichtathletik, Koordinationsleiter, Koordinationsmatte, Weitsprungmatte, Fußballtrainingsgeräte, Koordinations-Training, Koordinations-Trainer, Weitsprungtraining, Weitsprung-Training, Training, Trainingsmatte, Weitsprungtrainingsmatte, Weitsprung-Trainingsmatte, Weitsprung-Matte, Matte, Weitsprungmatten, Weitsprung-Matten, Fußballtrainingsgerät, Trainingshilfe, Fußballtrainingshilfe, Fußball-Trainingshilfe, Weitsprungtrainingshilfe, Weitsprung-Trainingshilfe, Zonenweitsprung, Standweitsprung, Standweitsprungmatte, Kontaktloser, Sport, kontaktloser, sport, schule, verein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,12*
€ 164,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.