Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Torwandnetz 5x2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612868501
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2868501
EAN/GTIN:
     04044475229197
Suchbegriffe:
Torwandnetz
Trainingsmittel
torwandnetz

  • Ideal für Kinder-, Jugend- und Erwachsenentraining
  • Passend für Jugendfußballtore 5x2 m
  • Mit 4 verstärkten Löchern für den optimalen Abschluss
  • Kletterverbindung für leichte Befestigung am Tor
  • Schneller Auf- und Abbau


Sport-Thieme Torwandnetz 5x2 m: Immer das Ziel vor Augen
Das Sport-Thieme Torwandnetz 5x2 m ist ein gutes Zubehör für das Fußballtraining in der Schule oder dem Verein. Das Netz ist aus Polyester gefertigt, sehr robust und winddurchlässig. Es verfügt über Klettbänder und lässt sich mit wenigen Handgriffen an jedem Fußballtor 5x2 m befestigen. Die 4 Torschusslöcher haben einen Durchmesser von ca. 40 cm, sind am Rand verstärkt und halten selbst härtesten Schüssen stand.

Produktdetails:
  • Material: 100 % Polyester (PES)
  • Größe (LxB): 5x2 m
  • Gewicht: ca. 4 kg

  • Sportart: Fußball
  • Produktart: Zielhilfen

Weitere Suchbegriffe: Fußballtraingsmittel, Trainingshilfen, Fußball, Torwandplane, Trainingshilfe, Fußballtraining, Fußball-Training, Fußball-Trainingshilfen, Fußball-Trainingsgerät, Fußballtrainingsgeräte, Torschussvorhang, Netztorwand, Zieltorwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,26*
€ 196,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,70*
€ 194,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,34*
€ 184,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.