Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Fun to play" 150x95x75 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612868615
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2868615
EAN/GTIN:
     04044475229203
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor

  • Praktische Falttechnik für schnellen Auf- und Abbau
  • Kompakte Maße für einfachen Transport
  • Stabil, vollverschweißter Alu-Rahmen mit Nylon-Netzgewebe
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Fun to play": Für ein spontanes Match
Das Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Fun to play" ist die ideale Trainingsergänzung und für das Fußballtraining mit verschiedenen Spieltechniken einsetzbar. Einsatz im Kinderfußball und Kleinfeldspielen wie 3 vs. 3 und 5 vs. 5. Der vollverschweißte Torrahmen besteht aus hochwertigem Aluminium und ist daher besonders robust und auch für den Gebrauch im Outdoor-Bereich wie im Straßenfußball Panna geeignet. In Kombination mit dem elastischen Nylon-Netzgewebe bietet das Minitor-Trainingstor maximale Stabilität. Weiterhin ist das Mini-Fußballtor "Fun to play" in der Mitte der Latte und an den Netzbügeln faltbar. Dank dieses innovativen Falt-Systems lässt sich das Tor besonders leicht und kinderfreundlich transportieren und gut verstauen.

Technische Details:
  • Max. Belastbarkeit: 200 kg

  • Torverarbeitung: Verschraubt
  • Torgröße: 1,50x0,95 m
  • Profil Bodenrahmen: Rundrohr (ø 35 mm)
  • Profil Torrahmen: Rundrohr (ø 50 mm)
  • Profil Netzbügel: Rundrohr (ø 35 mm)
  • Tortiefe unten: 0,92 m
  • Tortiefe oben: 0,60 m
  • Inkl. Netz: Ja

Weitere Informationen:
Größe:
150x95x75 cm
Weitere Suchbegriffe: Mini-Tore, Minitore, Minitor, Tore, Tor, Mini-Trainingstore, Minifussballtor, Schulhofspiele, Straßenfußball, Panna, Mini-Tor, Minifußballtore, Kinder-Fußballtor, Kinder, Bazooka
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,36*
€ 357,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,98*
€ 342,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 275,72*
€ 328,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,47*
€ 311,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,23*
€ 301,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,66*
€ 270,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2868628
ab € 168,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.