Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saysu Outdoor-Fitnessgerät "Leg Swing - SP"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612869009
Hersteller:
     Saysu
Herst.-Nr.:
     2869009
EAN/GTIN:
     04044475229241
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seniorensport
Senioren-Sport
outdoor
fitness

  • Für Outdoorfitness-Parks, Generationenspielplätze usw.
  • Für Beweglichkeit, Koordination und Kräftigung
  • Von 2 Personen gleichzeitig nutzbar
  • Lieferung erfolgt komplett vormontiert
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd


Saysu Outdoor-Fitnessgerät "Leg Swing - SP": Bleiben Sie fit
Das Saysu Outdoor-Fitnessgerät "Leg Swing - SP" dient der Kräftigung der Gesäß- und Hüftmuskulatur. Das Gerät ist von 2 Personen gleichzeitig nutzbar und eignet sich für Übungen wie Hip Flex und Adductor-Abductor. Die hochfesten Stahlrohre des Gerätes haben eine pulverbeschichtete und zinkphosphatierte Oberflächenstruktur und machen das Workout bei jedem Wetter möglich. Die Trittflächen sind aus schlag- und bruchfestem Kunststoff. Für sanfte Bewegungen sorgt die spezielle Schwingungsdämpfung mit Gummifederelementen in den Gelenken. Vorteil: Die Dämpfung nimmt von der Nullposition aus stetig zu. Es ergibt sich ein gedämpfter Anschlag bei 30 Grad zu jeder Seite und die Gummifederelemente arbeiten geräuschlos und sind wartungsfrei.

Produktdetails:
  • Material Metallteile: Stahl, zinkphosphatiert, pulverbeschichtet, Weißaluminium (RAL 9006)
  • Material Sitz- und Standfläche: Kunststoff, Ultramarinblau (RAL 5002)
  • Gewicht: 64 kg
  • Max. Belastbarkeit: 130 kg

  • Einsatzbereich: Parkanlage
  • Norm: DIN EN 16630
  • Einsatzmöglichkeit: Generationenpark; Fitness-Park
  • Alter: Ab 14 Jahren
  • Untergrund: Fallschutzplatten; Holzschnitzel; Oberboden; Rasen; Rindenmulch
  • Max. Anzahl der Benutzer: 2
  • Trainingsschwerpunkt: Beweglichkeit; Koordination; Kraft
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet; Kunststoff
  • Aufstellmaß: 122,5x63x159 cm
  • Sicherheitsbereich: 422,5x445 cm
  • Max. Fallhöhe: 60 cm
  • Fallschutz: 18,80 m²

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.953,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.234,86*
€ 6.229,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.195,47*
€ 6.182,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.043,83*
€ 6.002,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.982,60*
€ 5.929,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.953,50*
€ 5.894,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.