Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Dodgeball "Kogelan Soft" Weiß-Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612869403
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2869403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiel und Therapiebälle
Therapieball
spiel- und therapiebälle

  • Weiches Material: geringe Verletzungsgefahr
  • Sehr gute Prell- und Flugeigenschaften: optimaler Spielspaß
  • Maximale Griffigkeit: ideal zum Fangen und Passen
  • Nadelventil: Sprungverhalten über Luftdruck anpassbar
  • Für Innen- und Außenbereich geeignet


Der Sport-Thieme Dodgeball "Kogelan Soft" – geringes Verletzungsrisiko und optimaler Spielspaß
Der luftgefüllte Sport Thieme Dodgeball "Kogelan Soft" ist durch sein weiches Material perfekt geeignet für Kinder. Die spezielle Kogelan-Materialmischung minimiert das Verletzungsrisiko. Selbst bei missglücktem Fangen oder bei Körpertreffern prallt der Ball sanft ab. Der Sport-Thieme Dodgeball "Kogelan Soft" weist Ähnlichkeiten mit Schaumstoffbällen auf – jedoch ist der Dodgeball durch seine sehr guten Prell- und Flugeigenschaften robuster. Aufgrund seiner maximalen Griffigkeit ist es leichter für die Kinder den Ball zu fangen und zu passen. Je nach Trainingsniveau können Sie das Sprungverhalten des Balles über das Nadelventil individuell anpassen. Erhöhen Sie den Luftdruck, erhöht sich auch das Sprungverhalten. Der Ball ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.

  • Größe: 5
  • Durchmesser: ca. 21 cm
  • Mannschaften : Jugend; Kinder
  • Umfang: 65-68 cm
  • Gewicht: 260-280 g
  • Luftdruck: 0,1-0,2 bar
  • Farbe: weiß-blau
  • Einsatzmöglichkeiten: Schule; Kindergarten
  • Balltyp: Spielball; Trainingsball; Anfängerball
  • Material: Kogelan-Materialmischung

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß-Blau
Weitere Suchbegriffe: Ball, Weichschaum-Ball, Völkerbälle, Ballspiele, Völkerball, Kindergarten, Grundschule, Dodgeball, Weichschaum-Bälle, Weichschaum, Dodgeball-Ball, Dodgeball-Bälle, Bälle, Völkerball-Ball, Völkerball-Bälle, Dodgeball-Trainingsball, Dodgeball-Trainingsbälle, Trainingsbälle, Ballspiel, Freizeitball, Weichschaum-Dodgeball, Weichschaum-Dodgebälle, Dodgebälle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2869416
ab € 13,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.