Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hally-Gally Bodentrampolin "2014" Rot-Braun,Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612871006
Hersteller:
     Hally-Gally
Herst.-Nr.:
     2871006
EAN/GTIN:
     04260188340145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodentrampolin
bodentrampolin

  • Für Kindergärten, Schulen, Spielplätze, öffentliche Bereiche
  • Nach DIN EN 1176
  • Rutschsichere, vandalismusgeschützte Sprungmatte
  • Hohe Sicherheit durch verminderte Sprungkraft
  • Inkl. 1 Reihe Fallschutzplatten für Rahmenabdeckung


Hally-Gally Bodentrampolin "2014" für öffentliche Spielplätze
Das Hally-Gally Bodentrampolin "2014" ist ein hochwertiges Outdoor-Trampolin für öffentliche Spielplätze, Schulen, Kindergärten und Freizeitanlagen. Sein Grundrahmen besteht aus verzinktem Stahl – für die Montage sind keine Betonarbeiten oder ein zusätzlicher Eingrabrahmen nötig. Die vandalismusgeschützte Sprungfläche mit Kunststoffgliedermatte ist äußerst rutschsicher und für eine Dauerbelastung im Außenbereich konzipiert. Durch die speziell abgestimmten Federn aus hochwertigem, verzinktem Federstahl wird auf dem Hally-Gally Bodentrampolin "2014" ein trampolinartiges Springen mit einer mittleren Sprunghöhe erreicht.

Weitere Farbkombinationen:
  • Die Kunststoffgliedermatte (Sprungmatte) ist gegen Aufpreis auch in den Farben Signalrot, Neongrün, Elfenbein, Leuchtgelb und Blau erhältlich
  • Die Fallschutzplatten gibt es ebenfalls auf Anfrage in zahlreichen anderen Farben

  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Untergrund : Rasen; Holzschnitzel; Oberboden; Fallschutzplatten; Rindenmulch; Sand; Kies
  • Max. Fallhöhe : <100 cm
  • Max. Gewichtsbelastung : 240 kg
  • Material Rahmen : Stahl, verzinkt
  • Material Sprungmatte: Kunststoffgliedermatte
  • Sicherheitsbereich : 560x560 cm
  • Außenmaße: 225x225 cm
  • Rollstuhlgeeignet: Nein
  • Lieferumfang: Inkl. 1 Reihe Fallschutzplatten
  • Trampolinform: Eckig
  • Sicherheitsnetz: Ohne Sicherheitsnetz
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Öffentlicher Spielplatz
  • Maße Sprungfläche: 160x160 cm
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Zielgruppe: Kinder

Weitere Informationen:
Farbe Fallschutzplatten:
Rot-Braun
Farbe Sprungmatte:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Bodentrampoline, Spielplatzgerät, Trampolin, Spielplatzausstattung, Spielplatzgeräte, Spielplatz, Trampolin-Springen, Outdoortrampolin, Outdoor, Trampoline, Outdoor-Trampolin, EN, 1176, Spielplatztrampolin, Outdoortrampoline, Outdoor-Trampoline, viereckig, eckig, springen, quadratisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.367,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.663,07*
€ 6.739,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.619,37*
€ 6.687,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.455,67*
€ 6.492,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.390,03*
€ 6.414,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.367,49*
€ 6.387,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hally-Gally
3407527
ab € 6.171,47*
Ähnlich
Hally-Gally
3407501
ab € 5.387,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.