Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hally-Gally Bodentrampolin "Circus Maximus" Rot-Braun,Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612871208
Hersteller:
     Hally-Gally
Herst.-Nr.:
     2871208
EAN/GTIN:
     04260188340152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodentrampolin
bodentrampolin

  • Ideal für Kindergärten, Schulen und Spielplätze
  • Nach DIN EN 1176-1 gefertigt
  • Sicher: geschlossene, vandalismusgeschützte Sprungfläche
  • Mit Regenwasser-Ablauflöchern
  • Inkl. 1 Reihe Fallschutzplatten für Rahmenabdeckung


Hally-Gally Bodentrampolin „Circus Maximus”: Das runde Sprungvergnügen
Auf dem Hally-Gally Bodentrampolin „Circus Maximus” fühlen sich Kinder wie kleine Circus-Artisten. Das runde Bodentrampolin hat einen Außendurchmesser von 250 cm. Seine Sprungfläche von 190 cm besteht aus einer geschlossenen Gummimatte mit Regenwasserablauflöchern. Zum Lieferumfang gehören zusätzlich ein Eingrabrahmen aus GFK sowie eine Reihe Fallschutzplatten.

  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Untergrund : Rasen; Holzschnitzel; Oberboden; Fallschutzplatten; Rindenmulch; Sand; Kies
  • Material Rahmen : GFK
  • Max. Fallhöhe : <100 cm
  • Max. Gewichtsbelastung : 180 kg
  • Sicherheitsbereich : ø 590 cm
  • Außenmaße: ø 250 cm
  • Rollstuhlgeeignet: Nein
  • Lieferumfang: Inkl. 1 Reihe Fallschutzplatten
  • Trampolinform: Rund
  • Sicherheitsnetz: Ohne Sicherheitsnetz
  • Material Sprungmatte: Gummimatte, geschlossen
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Öffentlicher Spielplatz
  • Maße Sprungfläche: ø 190 cm
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Zielgruppe: Kinder

Weitere Informationen:
Farbe Fallschutzplatten:
Rot-Braun
Farbe Sprungmatte:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Spielplatzgerät, Trampolin, Spielplatzausstattung, Spielplatzgeräte, Spielplatz, Trampolin-Springen, Outdoor, Trampoline, Spielplatztrampolin, ohne, Federn, springen, rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.096,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.391,82*
€ 7.606,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.325,89*
€ 7.527,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.163,73*
€ 7.334,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.103,77*
€ 7.263,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.096,63*
€ 7.254,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hally-Gally
3409523
ab € 6.923,82*
Ähnlich
Hally-Gally
3410022
ab € 6.918,07*
Ähnlich
Hally-Gally
3409419
ab € 6.907,09*
Ähnlich
Hally-Gally
3409549
ab € 6.918,42*
Ähnlich
Hally-Gally
3410048
ab € 6.916,30*
Ähnlich
Hally-Gally
3409435
ab € 6.926,62*
Ähnlich
Hally-Gally
3409536
ab € 6.925,52*
Ähnlich
Hally-Gally
3410035
ab € 6.914,61*
Ähnlich
Hally-Gally
3409422
ab € 6.921,53*
Ähnlich
Hally-Gally
3409507
ab € 6.106,08*
Ähnlich
Hally-Gally
3410006
ab € 6.105,70*
Ähnlich
Hally-Gally
3409510
ab € 6.085,09*
Ähnlich
Hally-Gally
3410019
ab € 6.107,30*
Ähnlich
Hally-Gally
3409406
ab € 6.087,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.