Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Turngeräte
>
AirTracks
>
Artikel
Sport-Thieme AirIncline 2x2 m, max. Höhe 60 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612871312
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
2871312
EAN/GTIN:
04044475275934
Suchbegriffe:
Sprungbrett
Turnmatte
Sprungbretter
Turnen
Für das Roll-Training, als Sprungbrett und als Landematte
Verschiedene Trainingsintensitäten durch Druckanpassung
Strapazierfähiges, aber angenehm weiches Material
In 3 Minuten einsatzbereit
Platzsparend in der Lagerung
Sport-Thieme AirIncline – besondere Form für sportliche Vielfalt
Der Sport-Thieme AirIncline aus strapazierfähigem Vinyl ist die Neuentdeckung für das Turntraining. Die keilförmige Luftmatte unterstützt Bewegungsabläufe optimal und begeistert durch ihr breites Anwendungsspektrum: Als Absprungmatte sorgt der AirIncline für eine größere Sprunghöhe. Auch beim Rolltraining ist er unverzichtbar: So erleichtert er das Üben von Rollen oder Bewegungen aus der Rolle in den Handstand. Sein Gefälle verleiht den Turnern mehr Schwung und mehr Zeit durch den erhöhten Absprung mit Vorneigung (z. B. bei Handstand Überschlag). Weiterhin können Sie diese Luftmatte in Kombination mit Turnmatten als Landefläche nutzen, beispielsweise bei Übungen am Barren. Zudem erhalten Sie für das Sport-Thieme AirIncline eine Garantieleistung von 5 Jahren.
Top Eigenschaften für angenehmes Training
Diese Matte ist besonders weich und verzeiht Fehler. Nicht zuletzt überzeugt der AirCliner auch durch schnellen Aufbau – in nur 3 Minuten ist er vollständig aufgeblasen und einsatzbereit. Während des Trainings benötigen Sie keine Pumpe, seine Nutzung ist somit geräuschfrei. Je nach Einsatzweck lässt sich der Druck anpassen und die Dicke der Trainingsmatte verändern.
Weitere Produktdetails:
Lieferumfang: Matte inkl. Gebläse
Farbe: Blau
Breite: 2,8 m
Material: Vinyl
Länge: 2 m
Größe: 2x2 m
Altersempfehlung : ab 6 Jahre
Gewicht: 22,6 kg
Einsatzbereich: Training; Leistungssport
Produktart: AirRamp
Zielgruppe: Schule; Verein
Geeignet für: Anfänger; Fortgeschrittene; Profis
Weitere Informationen:
Ausführung:
2x2 m, max. Höhe 60 cm
... >
Lager 479
>
Turngeräte
>
AirTracks
Weitere Suchbegriffe:
Airtrack
,
Rollen
,
Überschlagübungsrolle
,
Überschlagrolle
,
Überschlag-Handstandshilfe
,
Überschlaghandstandshilfe
,
AirTracks
,
Absprung
,
Keilmatte
,
Landematte
,
Airtrackbahn
,
Bahn
,
Rollenbahn
,
AirTrack-Bahn
,
AirTrack
,
Block
,
AirTrack-Blog
,
AirTrack-Block
,
Rollentrainer
,
handstand
,
Luftmatte
,
Luftmatten
,
Rollentraining
,
Absprungtraining
,
Landematten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 927,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,05*
€ 1.230,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.025,89*
€ 1.220,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 977,02*
€ 1.162,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 952,10*
€ 1.133,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,72*
€ 1.103,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme AirIncline 2x2 m, max. Höhe 40 cm
Sport-Thieme
2871309
ab € 883,63*
Ähnlich
Sport-Thieme AirIncline 2x2,8 m, max. Höhe 40 cm
Sport-Thieme
2871325
ab € 986,27*
Ähnlich
Sport-Thieme AirIncline 2x2,8 m, max. Höhe 60 cm
Sport-Thieme
2871338
ab € 1.030,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen