Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Turnwürfel "Multi"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612872009
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2872009
EAN/GTIN:
     04044475229289
Suchbegriffe:
Turngerät
Fitness
Kinderturnen
Turnen

  • Variable Einsatzmöglichkeiten für Übungsleiter und Sportler
  • Klett- und Flauschband: Verbinden mit mehr Multi-Würfeln
  • Bezug austauschbar dank Reißverschluss
  • Mit Tragegriffen für leichten Transport
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Turnwürfel "Multi" – ein Würfel, viele Funktionen
Der Sport-Thieme Turnwürfel "Multi" aus PE-Schaum mit PVC-Bezug besitzt eine ansprechende Kunst-Lederoptik und ist vielseitiger Begleiter für Sportstunden und -kurse. Sie können ihn allein oder in Kombination mit anderen Geräten nutzen, z.B. als Trainerpodest für Hilfestellungen, als Aufsteige-Hilfe bei Turnübungen sowie zum Sitzen oder Ablegen der Beine beim Fitnesstraining. Mittels Klett-Flauschband können sie den Würfel auch mit anderen Multi-Würfeln verbinden. Dafür befindet sich an beiden Rändern der Oberseite jeweils ein 5 cm breiter Flauschstreifen. An den Rändern der Unterseite gibt es dazu passend jeweils einen 5 cm breiten Klettstreifen. Der Würfel ist mit nur 3,2 kg ein echtes Leichtgewicht und mit 2 praktischen Tragegriffen ausgestattet. So können auch Kinder ihn leicht selbst zum Einsatzort tragen. Praktisch: Der Bezug besitzt einen Reißverschluss – so können Sie ihn bei Abnutzung nach langem Gebrauch einfach austauschen.

  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule
  • Material Kern: PE-Schaum
  • Material Bezug: PVC-Gewebe
  • Gewicht: ca. 3,2 kg
  • Länge: 50 cm
  • Breite: 50 cm
  • Höhe: 30 cm
  • Max. Belastbarkeit: 90 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,23*
€ 202,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,46*
€ 201,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,30*
€ 181,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.