Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Turnwürfel-Set "Multi"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612872807
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2872807
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
spiele sets

  • Vielfältige Nutzungsmöglichkeiten
  • Nachhaltige Nutzung – Bezug austauschbar
  • 2 Tragegriffe für leichten Transport
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Turnwürfel-Set "Multi" – Bausteine, Siegerpodest und mehr
Das Sport-Thieme Turnwürfel-Set "Multi" beinhaltet 4 Würfel aus robustem Polyethylen (PE)-Schaum mit Polyvinylchlorid (PVC)-Bezug. Einzelne Würfel können Sie z. B. als Trainerpodest für Hilfestellungen oder Aufstiegshilfe für kleinere Kinder nutzen. Mittels Klett-Flauschband lassen sich die Würfel miteinander verbinden. Dafür befindet sich an beiden Rändern der Oberseite jeweils ein 5 cm breiter Flauschstreifen. An den Rändern der Unterseite gibt es dazu passend jeweils einen 5 cm breiten Klettstreifen. Der Würfel ist mit nur 3,2 kg ein echtes Leichtgewicht und mit 2 praktischen Tragegriffen ausgestattet. So können ihn auch Kinder leicht selbst zum Einsatzort bringen. Praktisch: Der abnehmbare Bezug ist mit einem Reißverschluss ausgestattet. So können Sie ihn bei starker Abnutzung nach langem Gebrauch einfach austauschen.

  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule
  • Material Kern: PE-Schaum
  • Material Bezug: PVC-Gewebe
  • Gewicht: ca. 3,2 kg
  • Länge: 50 cm
  • Breite: 50 cm
  • Höhe: 30 cm
  • Max. Belastbarkeit: 90 kg

Weitere Suchbegriffe: Kinderturnen, Aufstiegshilfe, Trainingshilfen, Trainingshilfe, Turnen, Softbausteine, Soft-Bausteine, Softbaustein, mit, Kindern, Würfel, Trainingshilfeset, Siegertreppchen, Siegerpodest, Trainingshilfer, Trainerpodest, Multiwürfel, Multifunktionswürfel, Multifunktions-Würfel, Würfelset, Würfel-Set, Set, Multi-Würfel, Multi, Trainerpodeste, Aufsteige-Hilfe, Aufsteigehilfe, Fitness, Siegertreppe, Soft-Baustein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 533,81*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 133,4525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 617,98*
€ 735,40
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 603,94*
€ 718,69
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 559,31*
€ 665,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 546,30*
€ 650,10
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 533,81*
€ 635,23
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.