Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Nassmarkierfarbe "Direkt"


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612873305
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2873305
EAN/GTIN:
     04044475249232
Suchbegriffe:
Spielfeldmarkierungen
Farbe
Markierfarbe
Sportplatzmarkierung

  • Für alle gängigen Markiergeräte
  • Verarbeitungsfertig – kein Anrühren erforderlich
  • Schnelle und saubere Verarbeitung
  • Umweltfreundlich, da biologisch abbaubar
  • Schnell trocknend


Sport-Thieme Nassmarkierfarbe "Direkt" – wird auch beim Profisport eingesetzt
Die Sport-Thieme Nassmarkierfarbe "Direkt" wird verarbeitungsfertig geliefert. Dadurch lässt sich die Linierung des Rasens zügig und sauber durchführen. Trotzdem kann sie nach Belieben im Verhältnis 1:1 verdünnt werden. Verwendbar ist die Markierfarbe mit jedem handelsüblichen Markiergerät. Die Farbe trocknet besonders schnell: Die Oberflächentrockenzeit bei z. B. 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit liegt bei ca. 10 bis 20 Min. und der Verbrauch bei ca.15-20 Liter/Spielfeld. Dieses ist abhängig vom Spritzgerät, dem Spritzdruck und der Düsengröße. Die Verarbeitung sollte bei einer Mindesttemperatur von über +3 °C des Untergrunds und der Umgebung liegen.

Tipps zur Anwendung und Lagerung
Für eine lange Haltbarkeit sind das Markiergerät sowie die Spritzdüse nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser zu reinigen. Spülen Sie diese so lange aus, bis das Wasser klar ist. Bitte achten Sie darauf, die Gebinde kühl und frostfrei zu lagern. Das Originalgebinde ist 2 Jahre haltbar. Leere Gebinde entsorgen Sie bitte in der Wertstofftonne. Die Materialreste können Sie getrocknet als Hausmüll entsorgen.

Produktdetails:
  • Material: wasserlösliche Farbe
  • Gewicht: 1 Kanister= 18,5 kg (15 Liter)
  • Farbe: Weiß
  • Reichweite: 15-20 Liter/Spielfeld

Warnhinweise:
Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und einen Arzt konsultieren.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1 Stück (ab € 41,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 67,16*
€ 79,92
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 65,08*
€ 77,45
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 60,61*
€ 72,13
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 56,22*
€ 66,90
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 51,51*
€ 61,30
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 49,76*
€ 59,21
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 41,98*
€ 49,96
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.