Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nemeth Wettkampfspeer "Special Competition" 700 g - 60 m Weitenindex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612873448
Hersteller:
     Nemeth
Herst.-Nr.:
     2873448
EAN/GTIN:
     04044475229449
Suchbegriffe:
Speer
Speerwerfen
Speerwurf
Wettkampfspeer

  • Qualitativ hochwertig mit World-Athletics-Zertifizierung
  • Verschiedene Ausführungen für verschiedene Leistungsklassen
  • Für Wettkampf und Training geeignet
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Nemeth Speer "Special Competition" – perfekt für fortgeschrittene Werfer
Der Nemeth Speer "Special Competition" besteht aus geschmeidigem Aluminium und besitzt eine zigarrenförmige Spitze aus Edelstahl. Er ist speziell auf fortgeschrittene Werfer zugeschnitten und in verschiedenen Ausführungen erhältlich:
Die 500 g-Varianten sind World-Athletics-zertifiziert und für fortgeschrittene Werferinnen der weiblichen Jugend geeignet. Die 700 g-Varianten – ebenfalls mit World-Athletics-Zertifikat – werden von der fortgeschrittenen männlichen Jugend genutzt. Dabei stehen innerhalb beider Gewichtsklassen jeweils 3 Varianten mit verschiedenen Weitenindizes zur Verfügung – ideal zur Abstimmung auf das individuelle Leistungsniveau. Alle Speere können Sie auch für das Training verwenden – so decken so einen besonders großen Leistungsbereich ab.

Produktdetails:
  • Material Kordel: Baumwolle mit Synthetik-Kern

  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Zertifikat: World Athletics
  • Material Speer: Aluminium
  • Gewicht: 700 g
  • Material Spitze: Edelstahl
  • Farbe: Lila
  • Wurfweite: 60 m
  • Länge: 230 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
700 g - 60 m Weitenindex
Weitere Suchbegriffe: Übungsspeer, speer 700g, speer, Speere, Werfen, Leichtathletik, Wurfspeer, Wurfspeere, Wettkampf, Wettkampfspeere, Wettkampf-Speer, Wettkampf-Speere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,71*
€ 738,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,29*
€ 707,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,87*
€ 667,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,27*
€ 652,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,59*
€ 633,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nemeth
2873406
ab € 343,86*
Ähnlich
Nemeth
2873419
ab € 481,63*
Ähnlich
Nemeth
2873422
ab € 517,01*
Ähnlich
Nemeth
2873451
ab € 578,95*
Ähnlich
Nemeth
2873464
ab € 588,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.