Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nemeth Wettkampfspeer "Standard School" 600 g - 70 m Weitenindex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612873738
Hersteller:
     Nemeth
Herst.-Nr.:
     2873738
EAN/GTIN:
     04044475229524
Suchbegriffe:
Speer
Speerwerfen
Speerwurf
Wettkampfspeer

  • Verschiedene Ausführungen für verschiedene Leistungsklassen
  • World-Athletics-Zertifikat: für Wettkampf und Training
  • Hochwertige Verarbeitung sorgt für lange Lebensdauer
  • Landet leichter auf der Spitze
  • Erleichtert Anfängern das Werfen


Nemeth Speer "Standard School" – für alle, die Qualität bevorzugen
Der Nemeth Speer "Standard School" ist aus robustem Aluminium mit einer Edelstahlspitze gefertigt. Das Besondere bei diesem hochwertig verarbeiteten Wurfspeer ist sein Flugverhalten: Bei entsprechenden Würfen landet er leichter auf der Spitze. Dieses erleichtert Anfängern das Werfen. Weiterhin zeichnet er sich durch ein breites Anwendungsspektrum aus: Die Speer-Varianten mit World-Athletics-Zertifikat entsprechen den offiziellen Vorgaben für Wettkämpfe, können aber genauso als Trainings-Speere verwendet werden.

Für jedes Leistungsniveau die passende Variante
Um verschiedenen Leistungsstufen gerecht zu werden, ist der Nemeth Wettkampf-Speer in 3 abgestuften Weitenindizes mit je 2 verschiedenen Gewichten erhältlich (600 g und 800 g). Die 600-g-Varianten mit einem Weitenindex bis 60 m eignen sich ideal für Sportler und Sportlerinnen im Schüler- und Jugendalter sowie für Frauen. Die 70-m-Variante können Sie für fortgeschrittene Werfer und Werferinnen und Mehrkämpfe nutzen. Die 800-g-Varianten mit Weitenindex bis 60 m sind optimal für männliche Werfer mit wenig Wurferfahrung. Die 70-m-Variante ist für fortgeschrittene Werfer und Werferinnen und Mehrkämpfe konzipiert.

Produktdetails:
  • Material Kordel: Baumwolle mit Synthetik-Kern

  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Zertifikat: World Athletics
  • Material Speer: Aluminium
  • Gewicht: 600 g
  • Wurfweite: 70 m
  • Material Spitze: Edelstahl
  • Farbe: Lila

Weitere Informationen:
Ausführung:
600 g - 70 m Weitenindex
Weitere Suchbegriffe: Übungsspeer, speere 600gr, speer, Speere, Werfen, Leichtathletik, Speertraining, Training, Speerwurf-Training, Wurfspeer, Wurfspeere, Wettkampfspeere, Wettkampf-Speer, Wettkampf-Speere, Wettkampf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 589,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,65*
€ 812,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,71*
€ 774,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,33*
€ 742,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,09*
€ 726,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,48*
€ 701,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nemeth
2873709
ab € 436,63*
Ähnlich
Nemeth
2873712
ab € 480,66*
Ähnlich
Nemeth
2873725
ab € 501,86*
Ähnlich
Nemeth
2873741
ab € 530,90*
Ähnlich
Nemeth
2873754
ab € 592,88*
Ähnlich
Nemeth
2873767
ab € 655,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.