Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Standboxsack "Flex"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612873800
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2873800
EAN/GTIN:
     04044475229494
Suchbegriffe:
Standboxsack
sport-thieme standboxsack
standboxsack

  • Für effektives Training von Boxtechnik und Bewegungsabläufen
  • Fördert Schnelligkeit, Ausdauer und Koordination
  • Mit zentraler Feder für schnelleren Rebound
  • Stabiler Stand dank Absorption der Schlagkraft mittels Feder
  • Befüllbar mit Wasser oder Sand


Sport-Thieme Standboxsack "Flex": Schneller Rebound für effektives Boxtraining
Der Sport-Thieme Standboxsack "Flex" ist der ideale Standboxsack für das Boxtraining in Kampfsportschulen, Vereinen und das Fitnesstraining in Studios. Flexibel aufstellbar kann dort trainiert werden, wo Platz ist. Der robuste Standfuß aus Kunststoff ist mit Wasser oder Sand befüllbar. Dadurch erhält der Standboxsack eine solide Standfestigkeit und hält auch stärkeren Schlägen stand. Die zentrale Feder fängt die Schläge perfekt ab. Zudem sorgt sie für einen schnellen Rebound in alle Richtungen. Das schnellere Feedback des Polsters erhöht so die Schlagfrequenz und macht das Schlagkrafttraining noch intensiver.

  • Höhenverstellbarkeit: Nein
  • Art der Befüllung: Wasser; Sand
  • Gewicht (befüllt): < 80 kg
  • Einsatzbereich: Training
  • Außenmaterial: Kunstleder
  • Produktart: Standboxsack
  • Farbe: Rot
  • Material Füllung: Wasser; Sand
  • Material Stange: Metall
  • Material Standfuß: Kunststoff
  • Maße Standfuß: ø 55x30 cm
  • Gewicht unbefüllt: 11 kg
  • Federlänge: 8 cm
  • Gewicht befüllt: 44 kg
  • Maße: ø 28x60x177 cm

Weitere Suchbegriffe: Boxen, Box-Schalgpolster, Boxen-Schlagpolster, Boxpolster, Box-Training, Boxsacktraining, Boxsackständer, Sandsäcke, Box-Zylinder, Freestanding, Bag, Standboxsäcke, Boxsport, Box-Schlagpolster, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte, trainieren-verein, Boxzubehör, Kampfsport, Boxtraining, Box-Säcke, Boxen-Säcke, Boxsack, Boxsäcke, Stand-Boxsack, Box-Zubehör, Kampftraining, Sack, Boxtrainer, boxer, zubehör, Boxsack-Training, Kampfsport-Training, Kampfsporttraining, Box-Sport, Zubehör, Training, Box, boxing, Boxen-Sack, Trainingsgeräte, trainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,41*
€ 293,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,81*
€ 286,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,24*
€ 258,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,31*
€ 241,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,90*
€ 229,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.