Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saysu Outdoor-Fitnessgerät "Bike & Stepper - SP"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612874500
Hersteller:
     Saysu
Herst.-Nr.:
     2874500
EAN/GTIN:
     04044475229579
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seniorensport
Senioren-Sport
outdoor
fitness

  • Für Outdoorfitness-Parks, Generationenspielplätze usw.
  • Mobilisierung, Konditionsverbesserung, Koordinationsschulung
  • Von 2 Personen gleichzeitig nutzbar
  • Lieferung erfolgt komplett vormontiert
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd


Saysu Outdoor-Fitnessgerät "Bike & Stepper - SP": 1 Gerät – 2 Übungen
Das Saysu Outdoor-Fitnessgerät "Bike & Stepper - SP" sorgt für eine bessere Beweglichkeit, Koordination und Ausdauer. Das Outdoorfitnessgerät ist aus hochfesten Stahlrohren gefertigt und verfügt über eine pulverbeschichtete und zinkphosphatierte Oberflächenstruktur. Die Sitz- und Standflächen sind aus schlag- und bruchfestem Kunststoff. Die spezielle Schwingungsdämpfung, mit Gummifederelementen in den Gelenken, sorgt für sanfte Bewegungen. Vorteil: Die Dämpfung nimmt von der Nullposition aus stetig zu. Es ergibt sich ein gedämpfter Anschlag bei 30 Grad zu jeder Seite und die Gummifederelemente arbeiten geräuschlos und sind wartungsfrei.

Produktdetails:
  • Material Metallteile: Stahl, zinkphosphatiert, pulverbeschichtet, Weiß, Aluminium (RAL 9006)
  • Material Sitz- und Standfläche: Kunststoff, Ultramarinblau (RAL 5002)
  • Gewicht: 54 kg
  • Max. Belastbarkeit: 130 kg

  • Einsatzbereich: Parkanlage
  • Norm: DIN EN 16630
  • Einsatzmöglichkeit: Generationenpark; Fitness-Park
  • Alter: Ab 14 Jahren
  • Untergrund: Fallschutzplatten; Holzschnitzel; Oberboden; Rasen; Rindenmulch
  • Max. Anzahl der Benutzer: 2
  • Trainingsschwerpunkt: Beweglichkeit; Koordination; Ausdauer
  • Max. Fallhöhe: 100 cm
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet; Kunststoff
  • Aufstellmaß: 172x52x169,5 cm
  • Sicherheitsbereich: 472x352 cm
  • Fallschutz: 16,62 m²

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.495,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.727,21*
€ 5.625,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.692,05*
€ 5.583,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.553,77*
€ 5.418,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.495,21*
€ 5.349,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.