Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saysu Outdoor-Fitnessgerät "Roman Chair & Hyperextension - SP"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612874702
Hersteller:
     Saysu
Herst.-Nr.:
     2874702
EAN/GTIN:
     04044475229593
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seniorensport
Senioren-Sport
outdoor
fitness

  • Für Outdoorfitness-Parks, Generationenspielplätze usw.
  • Zur Kräftigung der Stützmuskulatur
  • Von 2 Personen gleichzeitig nutzbar
  • Lieferung erfolgt komplett vormontiert
  • Infotafel auf Anfrage erhältlich


Saysu Outdoor-Fitnessgerät "Roman Chair & Hyperextension - SP": 1 Gerät – 2 Übungen
Mit dem Saysu Outdoor-Fitnessgerät "Roman Chair & Hyperextension - SP" sorgen Sie für mehr Kraft und Beweglichkeit. Das Outdoor-Fitnessgerät verfügt über hochfeste Stahlrohre und hat eine pulverbeschichtete und zinkphosphatierte Oberflächenstruktur. Die Sitzflächen aus Kunststoff sind besonders schlag- und bruchfest.

Produktdetails:
  • Material Metallteile: Stahl, zinkphosphatiert, pulverbeschichtet, Weiß, Aluminium (RAL 9006)
  • Material Sitz- und Standfläche: Kunststoff, Ultramarinblau (RAL 5002)
  • Gewicht: 46 kg
  • Max. Belastbarkeit: 130 kg
  • Infotafel auf Anfrage erhältlich

  • Einsatzbereich: Parkanlage
  • Norm: DIN EN 16630
  • Einsatzmöglichkeit: Generationenpark; Fitness-Park
  • Alter: Ab 14 Jahren
  • Untergrund: Fallschutzplatten; Holzschnitzel; Oberboden; Rasen; Rindenmulch
  • Max. Anzahl der Benutzer: 2
  • Trainingsschwerpunkt: Beweglichkeit; Kraft
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet; Kunststoff
  • Max. Fallhöhe: 60 cm
  • Aufstellmaß: 176,5x134x96,5 cm
  • Sicherheitsbereich: 476,5x434 cm
  • Fallschutz: 20,68 m²

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.304,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.523,23*
€ 3.002,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.492,21*
€ 2.965,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.397,08*
€ 2.852,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.347,61*
€ 2.793,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.304,61*
€ 2.742,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.