Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saysu Outdoor-Fitnessgerät "Balance Seat - SP"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612875200
Hersteller:
     Saysu
Herst.-Nr.:
     2875200
EAN/GTIN:
     04044475229630
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seniorensport
Senioren-Sport
outdoor
fitness

  • Für Outdoorfitness-Parks, Generationenspielplätze usw.
  • Förderung der Koordination, Beweglichkeit und Entspannung
  • Von 1 Person nutzbar
  • Lieferung erfolgt komplett vormontiert
  • Infotafel auf Anfrage erhältlich


Saysu Outdoor-Fitnessgerät "Balance Seat - SP": Für eine bessere Beweglichkeit
Mit dem Saysu Outdoor-Fitnessgerät "Balance Seat - SP" sorgen Sie für eine bessere Rumpfstabilität. Das Fitnessgerät verfügt über hochfeste Stahlrohre und hat eine pulverbeschichtete und zinkphosphatierte Oberflächenstruktur. Die Sitzfläche aus Kunststoff ist besonders schlag- und bruchfest. Für sanfte Bewegungen sorgt die spezielle Schwingungsdämpfung, mit Gummifederelementen in den Gelenken. Vorteil: Die Dämpfung nimmt von der Nullposition aus stetig zu. Es ergibt sich ein gedämpfter Anschlag bei 30° Grad zu jeder Seite und die Gummifederelemente arbeiten geräuschlos und sind wartungsfrei.

Produktdetails:
  • Material Metallteile: Stahl, zinkphosphatiert, pulverbeschichtet, Weiß, Aluminium (RAL 9006)
  • Material Sitz- und Standfläche: Kunststoff, Ultramarinblau (RAL 5002)
  • Gewicht: 23 kg
  • Max. Belastbarkeit: 130 kg
  • Infotafel auf Anfrage erhältlich

  • Einsatzbereich: Parkanlage
  • Norm: DIN EN 16630
  • Einsatzmöglichkeit: Generationenpark; Fitness-Park
  • Max. Anzahl der Benutzer: 1
  • Alter: Ab 14 Jahren
  • Untergrund: Fallschutzplatten; Holzschnitzel; Rasen; Rindenmulch
  • Trainingsschwerpunkt: Beweglichkeit; Koordination
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet; Kunststoff
  • Max. Fallhöhe: 60 cm
  • Aufstellmaß: 58,5x58,5x98 cm
  • Sicherheitsbereich: 400x400 cm
  • Fallschutz: 16 m²

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.639,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.904,07*
€ 4.645,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.858,44*
€ 4.591,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.732,34*
€ 4.441,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.676,93*
€ 4.375,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.639,38*
€ 4.330,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.