Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saysu Outdoor-Fitnessgerät "Bike & Trapezius - SE"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612877509
Hersteller:
     Saysu
Herst.-Nr.:
     2877509
EAN/GTIN:
     04044475229791
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seniorensport
Senioren-Sport
outdoor
fitness

  • Für Outdoorfitness-Parks, Generationenspielplätze usw.
  • Für Kondition, Mobilisierung, Training Schultern und Nacken
  • Von 2 Personen gleichzeitig nutzbar
  • Lieferung erfolgt komplett vormontiert
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd


Saysu Outdoor-Fitnessgerät "Bike & Trapezius - SE": 1 Gerät – 2 Übungen
Das Saysu Outdoor-Fitnessgerät "Bike & Trapezius - SE" ist aus Edelstahl und mit seiner eleganten Optik ein Hingucker im Außenbereich. Die Übungen an dem Gerät sind vergleichbar mit Anheben von leichtem Gewicht bzw. Fahrradfahren mit geringem Widerstand. Die Sitzfläche aus Kunststoff ist besonders schlag- und bruchfest. Für sanfte Bewegungen sorgt die spezielle Schwingungsdämpfung, mit Gummifederelementen in den Gelenken. Vorteil: Die Dämpfung nimmt von der Nullposition aus stetig zu. Es ergibt sich ein gedämpfter Anschlag bei 30 Grad zu jeder Seite und die Gummifederelemente arbeiten geräuschlos und sind wartungsfrei.

Produktdetails:
  • Material: Edelstahl
  • Material Sitz- und Standfläche: Kunststoff, Ultramarinblau (RAL 5002)
  • Gewicht: 38 kg
  • Max. Belastbarkeit: 130 kg

  • Einsatzbereich: Parkanlage
  • Norm: DIN EN 16630
  • Einsatzmöglichkeit: Generationenpark; Fitness-Park
  • Material: Edelstahl; Kunststoff
  • Alter: Ab 14 Jahren
  • Untergrund: Fallschutzplatten; Holzschnitzel; Rasen; Rindenmulch
  • Max. Anzahl der Benutzer: 2
  • Trainingsschwerpunkt: Beweglichkeit; Koordination; Ausdauer
  • Max. Fallhöhe: 100 cm
  • Aufstellmaß: 170x77x125 cm
  • Sicherheitsbereich: 480x377 cm
  • Fallschutz: 18,10 m²

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.862,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.116,06*
€ 7.278,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.074,67*
€ 7.228,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.919,33*
€ 7.044,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.862,00*
€ 6.975,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.