Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saysu Outdoor-Fitnessgerät "Arm Rotation - SE"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612877701
Hersteller:
     Saysu
Herst.-Nr.:
     2877701
EAN/GTIN:
     04044475229814
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seniorensport
Senioren-Sport
outdoor
fitness

  • Für Outdoorfitness-Parks, Generationenspielplätze usw.
  • Fördert Beweglichkeit, Koordination und Entspannung
  • Zur Mobilisierung der Gelenke
  • Von 2 Personen gleichzeitig nutzbar
  • Lieferung erfolgt komplett vormontiert


Saysu Outdoor-Fitnessgerät "Arm Rotation - SE": Schulter- und Rückenmuskulatur stärken
Das Saysu Outdoor-Fitnessgerät "Arm Rotation - SE" sorgt für mehr Beweglichkeit und Mobilisation. Aus Edelstahl-Rohren gefertigt ist, das Fitnessgerät mit seiner eleganten Optik ein echter Hingucker im Außenbereich. Die Drehscheiben und Griffkugeln sind aus schlag- und bruchfestem Kunststoff

Produktdetails:
  • Material Metallteile: Edelstahl
  • Material Sitz- und Standfläche: Kunststoff, Ultramarinblau (RAL 5002)
  • Gewicht: 26 kg
  • Max. Belastbarkeit: 130 kg

  • Einsatzbereich: Parkanlage
  • Norm: DIN EN 16630
  • Einsatzmöglichkeit: Generationenpark; Fitness-Park
  • Material: Edelstahl; Kunststoff
  • Alter: Ab 14 Jahren
  • Untergrund: Holzschnitzel; Rasen; Rindenmulch
  • Max. Anzahl der Benutzer: 2
  • Trainingsschwerpunkt: Beweglichkeit; Koordination; Entspannung
  • Max. Fallhöhe: 60 cm
  • Aufstellmaß: 115x100x160 cm
  • Sicherheitsbereich: 411,5x400 cm
  • Fallschutz: 16,46 m²

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.942,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.170,38*
€ 4.962,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.138,26*
€ 4.924,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.008,69*
€ 4.770,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.950,30*
€ 4.700,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.942,71*
€ 4.691,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.