Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saysu Outdoor-Fitnessgerät "Balance Seat - SE"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612877802
Hersteller:
     Saysu
Herst.-Nr.:
     2877802
EAN/GTIN:
     04044475229821
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seniorensport
Senioren-Sport
outdoor
fitness

  • Für Outdoorfitness-Parks, Generationenspielplätze usw.
  • Förderung der Koordination, Beweglichkeit und Entspannung
  • Von 1 Person nutzbar
  • Lieferung erfolgt komplett vormontiert
  • Infotafel auf Anfrage erhältlich


Saysu Outdoor-Fitnessgerät "Balance Seat - SE": Für eine bessere Beweglichkeit
Mit dem Saysu Outdoor-Fitnessgerät "Balance Seat - SE" sorgen Sie für eine bessere Rumpfstabilität. Das Outdoor-Fitnessgerät ist aus Edelstahl gefertigt und mit seiner Optik und Qualität ein Hingucker auf jedem Außenbereich. Die Sitzfläche aus Kunststoff ist besonders schlag- und bruchfest. Für sanfte Bewegungen sorgt die spezielle Schwingungsdämpfung, mit Gummifederelementen in den Gelenken. Vorteil: Die Dämpfung nimmt von der Nullposition aus stetig zu, es ergibt sich ein gedämpfter Anschlag bei 30° zu jeder Seite und die Gummifederelemente arbeiten geräuschlos und sind wartungsfrei.

Produktdetails:
  • Material Metallteile: Edelstahl
  • Material Sitz- und Standfläche: Kunststoff, Ultramarinblau (RAL 5002)
  • Gewicht: 20 kg
  • Max. Belastbarkeit: 130 kg
  • Infotafel auf Anfrage erhältlich

  • Einsatzbereich: Parkanlage
  • Norm: DIN EN 16630
  • Einsatzmöglichkeit: Generationenpark; Fitness-Park
  • Max. Anzahl der Benutzer: 1
  • Material: Edelstahl; Kunststoff
  • Alter: Ab 14 Jahren
  • Untergrund: Fallschutzplatten; Holzschnitzel; Rasen; Rindenmulch
  • Trainingsschwerpunkt: Beweglichkeit; Koordination
  • Max. Fallhöhe: 60 cm
  • Sicherheitsbereich: 400x400 cm
  • Fallschutz: 16 m²
  • Aufstellmaß: 70x70x90 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.009,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.150,86*
€ 4.939,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.115,76*
€ 4.897,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.045,56*
€ 4.814,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.022,16*
€ 4.786,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.009,89*
€ 4.771,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.