Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Outdoor-Fitnessgeräte
>
Artikel
Saysu Outdoor-Fitnessgerät "Double Airwalker - SE"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612878108
Hersteller:
Saysu
Herst.-Nr.:
2878108
EAN/GTIN:
04044475229852
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seniorensport
Senioren-Sport
outdoor
fitness
Für Outdoorfitness-Parks, Generationenspielplätze usw.
Zur Förderung der Koordination, Kondition und Beweglichkeit
Von 2 Personen gleichzeitig nutzbar
Lieferung erfolgt komplett vormontiert
Zertifiziert durch TÜV SÜd
Saysu Outdoor-Fitnessgerät "Double Airwalker - SE": Gemeinsam trainieren
Mit dem Saysu Outdoor-Fitnessgerät "Double Airwalker - SE" macht der Sport im Freien doppelt Spaß. Das Fitnessgerät ist aus Edelstahl gefertigt und mit seiner eleganten Optik ein absoluter Hingucker im Außenbereich. Die Trittflächen aus Kunststoff sind besonders schlag- und bruchfest. Für sanfte Bewegungen sorgt die spezielle Schwingungsdämpfung, mit Gummifederelemente in den Gelenken. Vorteil: Die Dämpfung nimmt von der Nullposition aus stetig zu, es ergibt sich ein gedämpfter Anschlag bei 30° zu jeder Seite und die Gummifederelemente arbeiten geräuschlos und sind wartungsfrei.
Produktdetails:
Material Metallteile: Edelstahl
Material Sitz- und Standfläche: Kunststoff, Ultramarinblau (RAL 5002)
Gewicht: 50 kg
Max. Belastbarkeit: 130 kg pro Seite
Einsatzbereich: Parkanlage
Norm: DIN EN 16630
Einsatzmöglichkeit: Generationenpark; Fitness-Park
Material: Edelstahl; Kunststoff
Alter: Ab 14 Jahren
Untergrund: Fallschutzplatten; Holzschnitzel; Rasen; Rindenmulch
Max. Anzahl der Benutzer: 2
Trainingsschwerpunkt: Beweglichkeit; Koordination; Ausdauer
Max. Fallhöhe: 60 cm
Aufstellmaß: 185x50x160 cm
Sicherheitsbereich: 580x350 cm
Fallschutz: 20,30 m²
... >
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Outdoor-Fitnessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Mehrgenerationen
,
Generationenpark
,
Outdoor
,
Gym
,
Generationenspielplatz
,
Fitnessgeräte
,
Outdoorfitness
,
Outdoor-Fitness
,
Senioren
,
Fitness
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.713,30*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.997,44*
€ 8.326,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.952,43*
€ 8.273,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.787,22*
€ 8.076,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.731,85*
€ 8.010,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.713,30*
€ 7.988,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen