Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Outdoor-Fitnessgeräte
>
Artikel
Saysu Outdoor-Fitnessgerät "Airwalker System - SE"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612878209
Hersteller:
Saysu
Herst.-Nr.:
2878209
EAN/GTIN:
04044475274531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seniorensport
Senioren-Sport
Mehrgenerationen
Generationenpark
Für Outdoorfitness-Parks, Generationenspielplätze usw.
Zur Verbesserung der Ausdauer und Beweglichkeit
Von 1 Person nutzbar
Lieferung erfolgt komplett vormontiert
Zertifiziert durch TÜV SÜd
Saysu Outdoor-Fitnessgerät "Airwalker System - SE": Für mehr Bewegung
Das Saysu Outdoor-Fitnessgerät "Airwalker System - SE" ist aus Edelstahl gefertigt und mit seiner Optik und Qualität ein Hingucker im Außenbereich. Die Trittflächen aus Kunststoff sind besonders schlag- und bruchfest. Für sanfte Bewegungen sorgt die spezielle Schwingungsdämpfung, mit Gummifederelementen in den Gelenken. Vorteil: Die Dämpfung nimmt von der Nullposition aus stetig zu, es ergibt sich ein gedämpfter Anschlag bei 30° zu jeder Seite und die Gummifederelemente arbeiten geräuschlos und sind wartungsfrei.
Produktdetails:
Material: Edelstahl
Material Sitz- und Standfläche: Kunststoff, Ultramarinblau (RAL 5002)
Gewicht: 40 kg
Max. Belastbarkeit: 130 kg
Einsatzbereich: Parkanlage
Norm: DIN EN 16630
Einsatzmöglichkeit: Generationenpark; Fitness-Park
Max. Anzahl der Benutzer: 1
Material: Edelstahl; Kunststoff
Alter: Ab 14 Jahren
Untergrund: Fallschutzplatten; Holzschnitzel; Rasen; Rindenmulch
Trainingsschwerpunkt: Beweglichkeit; Ausdauer
Max. Fallhöhe: 60 cm
Aufstellmaß: 110x43x150 cm
Sicherheitsbereich: 410x440 cm
Fallschutz: 19,36 m²
... >
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Outdoor-Fitnessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Outdoor
,
Gym
,
Generationenspielplatz
,
Fitnessgeräte
,
Outdoorfitness
,
Outdoor-Fitness
,
Senioren
,
Fitness
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.314,05*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.546,65*
€ 5.410,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.498,09*
€ 5.352,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.368,07*
€ 5.198,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.314,05*
€ 5.133,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen