| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612879303 Herst.-Nr.: 2879303 EAN/GTIN: 08713836000824 |
| |
|
| | |
| - Spielfeldgröße variierbar
- Für 2–12 Personen
- Auf ebenen Sand-, Kies- oder Grasflächen spielbar
- Fördert die Wurf-Treffsicherheit
- Geeignet für den Schulhof und Jugendgruppen
SummerPlay Wikingerspiel "Kubb" für Schulhof und SportplatzDas SummerPlay Wikingerspiel "Kubb" bietet Spielspaß für 2-12 Personen. Das Set besteht aus 11 Spielfiguren (1 König und 10 Bauern), 6 Wurfhölzern, 4 Eckstäben zum Abstecken des Spielfeldes und einer Tasche zum einfachen Transport. Spielfiguren, Wurfhölzer und Spielfeldbegrenzungen sind aus Birkenholz hergestellt. Ziel ist es, erst die Bauern umzuwerfen, damit Sie am Ende den König zu Fall bringen können. Produktdetails:- Material Birkenholz
- Gewicht: ca. 6 kg
- 1 König (ca. 5x5x30 cm)
- 4 Eckstäbe (ca. 30 cm lang, ø ca. 2 cm)
- 10 Bauern (ca. 4,5x4,5x15 cm)
- 6 Wurfhölzer (ca. 3x3x30 cm)
- 1 Transportbeutel
- 1 Spielanleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsspiele, Pausenhofspiele, Schulhofspiele, Pause, Aktive, Gartenspiel, Wikinger-Spiel, Outdoor-Spiel, Holzspielzeug, Outdoorspiele, Spielzeug, aus, Holz, Strandspielzeug, Strandspielzeuge, Outdoorspielzeug, Outdoorspielzeuge, Bewegungsspiel, Holzwurfspiel, Schulhofspiel, Schwedenschach, Pausenhofspiel, Outdoor-Spiele, Outdoor-Spielzeug, Kubbspiel, gartenspiele, holzwurfspiele |
| | |
| |