Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Outdoor-Fitnessgeräte
>
Artikel
Saysu Outdoor-Fitnessgerät "Dehnungsturm - ST"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612880206
Hersteller:
Saysu
Herst.-Nr.:
2880206
EAN/GTIN:
04044475230018
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seniorensport
Senioren-Sport
outdoor
fitness
Für Outdoorfitness-Parks, Generationenspielplätze usw.
Zur Verbesserung der Beweglichkeit und Entspannung
Von 1 Person nutzbar
Lieferung erfolgt komplett vormontiert
Zertifiziert durch TÜV SÜd
Saysu Outdoor-Fitnessgerät "Dehnungsturm - ST": Für weniger Verspannungen
Das Saysu Outdoor-Fitnessgerät "Dehnungsturm - ST" ist eine Neuauflage der beliebten „Trimm dich“-Geräte und eignet sich für verschiede Dehnübungen im Stand. Das Outdoorgerät ist aus Edelstahl gefertigt, kommt ohne bewegliche Mechanismen aus und bietet mit seinem edlen Design in Schulen und Reha-Zentren viele Übungsmöglichkeiten. Das Gerät wird komplett montiert geliefert.
Produktdetails:
Material: Edelstahl
Gewicht: 32 kg
Max. Belastbarkeit: 130 kg
Einsatzbereich: Parkanlage
Norm: DIN EN 16630
Einsatzmöglichkeit: Generationenpark; Fitness-Park
Max. Anzahl der Benutzer: 1
Material: Edelstahl
Alter: Ab 14 Jahren
Untergrund: Fallschutzplatten; Holzschnitzel; Rasen; Rindenmulch
Trainingsschwerpunkt: Beweglichkeit; Entspannung
Aufstellmaß: 124,2x104,3x222,2 cm
Max. Fallhöhe: 250 cm
Sicherheitsbereich: 524,2x504,3 cm
Fallschutz: 26,44 m²
... >
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Outdoor-Fitnessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Mehrgenerationen
,
Generationenpark
,
Outdoor
,
Gym
,
Generationenspielplatz
,
Fitnessgeräte
,
Outdoorfitness
,
Outdoor-Fitness
,
Senioren
,
Fitness
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.274,01*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.498,51*
€ 4.163,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.470,81*
€ 4.130,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.354,82*
€ 3.992,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.298,59*
€ 3.925,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.274,01*
€ 3.896,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen