Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nittaku Tischtennisball "Premium 40+" 120er Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612880310
Hersteller:
     Nittaku
Herst.-Nr.:
     2880310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Bälle
Tischtennisball
tischtennisball

  • Offizieller Spielball verschiedener EM und WM
  • ITTF-zugelassen
  • Aus hochwertigem ABS-Kunststoff - für lange Haltbarkeit
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Nittaku Tischtennisball "Premium 40+": überragende Spieleigenschaften
Der Nittaku Tischtennisball "Premium 40+" ist bei den Topspielern ein absolutes Muss. Der ITTF-zugelassene Wettspielball aus ABS-Plastik bietet hervorragende Spieleigenschaften und lange Haltbarkeit. Sein gleichmäßiges Sprungverhalten, die extreme Rundheit und die übertroffene Härte machen den Ball zum Spitzenmodell im Wettspielbereich.

  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Ballgröße: ø 40 mm
  • Farbe: Weiß
  • Material: ABS-Plastik

Weitere Informationen:
Ausführung:
120er Set
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Tischtennisbälle, Tischtennis-Ball, Plastik, TT-Ball, TT-Bälle, tt, Ball, TT, Bälle, bälle, spielen, TT-Zubehör, Tischtennis-Zubehör, Tischtenniszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,41*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 221,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 272,07*
€ 323,76
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 269,27*
€ 320,43
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 248,81*
€ 296,08
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 242,91*
€ 289,06
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 221,41*
€ 263,48
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.