Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adidas Schlagpolster "Speed Pro Target"


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612881007
Hersteller:
     adidas
Herst.-Nr.:
     2881007
EAN/GTIN:
     03662513491408
Suchbegriffe:
Pratze
Schlagkissen
Schlagpolster
Trainer-Pratze

  • Für besondere Trainingseffizienz bei schnellen Schlägen
  • Handgenähte Verarbeitung, Top Ballgefühl, lange Haltbarkeit
  • Hervorragende Dämpfeigenschaften durch EVA-Schaum
  • Besonders robust mit Stahlblechverstärkung
  • Optimal beherrschbar dank Handschlaufe


Adidas Schlagpolster "Speed Pro Target" – ein unverwüstlicher Trainingspartner
Das Adidas Schlagpolster "Speed Pro Target" ist für höchste Anforderungen im Kampfsport konzipiert und zeichnet sich durch seine spezielle Paddelform aus. Diese bietet bei allen Bewegungen und Schlagarten eine gleichermaßen hohe Trainingseffizienz. Durch die hochwertige Verarbeitung erweist sich diese Trainingshilfe als besonders robust: Sie ist aus hochwertigem Microfaser-Material gefertigt und besitzt eine Füllung aus EVA-Schaum. Für besondere Stabilität sorgt die Stahlblecheinlage – so hält das Schlagpolster auch härtesten Schlägen stand. Gleichzeitig ist es besonders leicht und lässt sich durch den Griff mit Handschlaufe besonders gut kontrollieren.

  • Gewicht: 500 g
  • Einsatzbereich: Boxtraining
  • Farbe: Schwarz-Gold
  • Material: Microfaser
  • Material Füllung: EVA-Schaum mit Stahlblechverstärkung
  • Maße: 36x8x2,7 cm
  • Ausführung: Schlagpaddle

Weitere Suchbegriffe: Trainerpratze, trainerpratzen adidas, schlagkissen, Boxzubehör, Kampfsport, Boxtraining, Boxen, Trainingshilfe, Schlagtraining, Schlagübungen, Boxtrainer, Kampfsport-Training, Kampfsporttraining, Zubehör, Training, Trittübungen, Schlagen, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,09*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 64,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,20*
€ 101,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,64*
€ 100,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,30*
€ 96,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,21*
€ 93,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,09*
€ 76,27
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.