Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Kampfsport
>
Tiefschutz
>
Artikel
Shock Doctor Tiefschutz "Core mit BioFlex Cup" Größe M,Für Erwachsene
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612882039
Hersteller:
Shock Doctor
Herst.-Nr.:
2882039
EAN/GTIN:
00733313004716
Suchbegriffe:
Tiefschutz
tiefschutz shock doctor
tiefschutz
Dämpft Stöße und Tritte zuverlässig ab
Flexibles, leichtes Material und Gelumrandung
Sehr guter Sitz durch Rückhalte-Straps und Komfort-Hosenbund
Kaum spürbar – sehr gute Bewegungsfreiheit
Flexibles Mesh-Gewebe für optimale Belüftung
Shock Doctor Tiefschutz "Core mit BioFlex Cup" – nie mehr ohne ihn
Der Shock Doctor Tiefschutz "Core mit BioFlex Cup" gehört zur Ausstattung eines jeden Kampfsportlers oder Torwarts. Dieser Schützer bewahrt Sie zuverlässig vor Verletzungen und garantiert ein angenehmes Tragegefühl. Der Tiefschutz besteht aus einem gut belüfteten Cup aus Kunststoff, einer luftdurchlässigen Tasche aus stabilisierendem Mesh-Gewebe sowie einem Komfort-Hosenbund aus 100 % Polyester. Das elastische Material des Cups und seine Gelumrandung sorgen für perfekten Tragekomfort – so nehmen Sie den Tiefschutz gar nicht wahr. Für einen sicheren Halt ist der Cup mit Rückhalte-Straps ausgestattet. Gleichzeitig bietet er Ihnen perfekte Bewegungsfreiheit.
Einsatzbereich: Kampfsport
Material Cup: Kunststoff
Taillenumfang: 81,3–86,4 cm
Weitere Informationen:
Größe:
Größe M
Ausführung:
Für Erwachsene
... >
Boxen & Kampfsport
>
Schutzausrüstung
>
Suspensorium
Weitere Suchbegriffe:
Kampfsport
,
Schutzausrüstung
,
Boxen
,
Schützer
,
torwart
,
Training
,
Torwart
,
Torwart-Training
,
Torwarttraining
,
Muay
,
Thai
,
MMA
,
Tiefschützer
,
Taekwondo
,
Kampfsport-Training
,
Kampfsporttraining
,
Zubehör
,
Kampfschutz
,
Karate
,
Krav
,
Magna
,
Box-Trainingsgerät
,
Box-Trainingsgeräte
,
Sportschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,27*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Shock Doctor Tiefschutz "Core mit BioFlex Cup" Größe L,Für Erwachsene
Shock Doctor
2882026
ab € 15,06*
Ähnlich
Shock Doctor Tiefschutz "Core mit BioFlex Cup" Größe S,Für Erwachsene
Shock Doctor
2882042
ab € 15,03*
Ähnlich
Shock Doctor Tiefschutz "Core mit BioFlex Cup" Größe XL,Für Erwachsene
Shock Doctor
2882055
ab € 15,17*
Ähnlich
Shock Doctor Tiefschutz "Core mit BioFlex Cup" Größe XL,Für Jugendl...
Shock Doctor
2882013
ab € 15,25*
Ähnlich
Shock Doctor Tiefschutz "Core mit BioFlex Cup" Größe XXL,Für Erwach...
Shock Doctor
2882068
ab € 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen