Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Gymnastikmatte "Fitline Studio" Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612883407
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     2883407
EAN/GTIN:
     7613005067485
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte airex

  • Für Fitness im Verein, Studio, zu Hause, in der Prävention
  • Liegt plan am Boden - ohne abstehende Ecken
  • Schaumstoff nimmt weder Schmutz noch Feuchtigkeit auf
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Airex Gymnastikmatte "Fitline Studio": Die kompakte Matte für effektives Fitnesstraining
Die Airex Gymnastikmatte "Fitline Studio" ist besonders kurz und sehr handlich – ein wahres Platzwunder unter den Trainingsmatten. Mit einer Länge von nur 1,00 m bietet sie bei Übungen in Rückenlage ausreichend Fläche für Kopf und Rumpf. Auch Workouts im gekreuzten Sitz und im hüftbreiten Stand sind bequem auszuführen. Dank der rutschfesten Oberfläche und der perfekten Planlage, ohne abstehende Ecken, stehen Sie auf der Airex "Fitline Studio" immer sicher. Der geschlossenzellige Schaumstoff und die pflegeleichte Oberfläche machen diese Gymnastikmatte unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Schmutz. Der Wirkstoff Sanitized schützt Ihre Sportmatte dauerhaft und zuverlässig gegen Bakterien- und Pilzbefall. Besonders praktisch: Aufgrund der kompakten Maße und des geringen Gewichts ist die Airex Gymnastikmatte "Fitline Studio" leicht zu transportieren und nimmt bei der Lagerung nur wenig Platz in Anspruch.

Produktdetails:
  • Material: Aus geschlossenzelligem Spezialschaumstoff
  • Enthält aktive, biozide Wirkstoffe - Wirkstoff Folpet

  • Mattenstärke: 1,0 cm
  • Matteneigenschaft: Latexfrei; Wassertauglich; Aufrollbar; Abgerundete Ecken; Abgerundete Ecken; Aufrollbar; Latexfrei; Wassertauglich
  • Mattenfarbe: Schiefer
  • Mattenlänge: 100 cm
  • Mattenbreite: 50 cm
  • Einsatzbereich: Fitnessstudio; Verein
  • Gewicht: 800 g
  • Mattenname: Fitline 100
  • Material: Geschlossenzelliger Schaumstoff
  • Einsatzzweck: Fitness

Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, Gymnastik, Gymnastik-Matte, Gymnastik-Turnmatten, Fitnessmatte, Gymnastik-Matten, Gymnastikmatten, Airex, Airexmatte, Matte, Fitnessmatten, Fitness-Matte, Fitness-Matten, Fitness, Yoga-Matten, Zirkeltraining, yogamatte, yoga, matte, Yogamatten, Yoga-Matte, Faszien-Yoga, Faszien, Yoga, Matten, Zirkel-Training, Faszienyoga
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Airex
3238400
ab € 41,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.