Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artzt Neuro Trainingstool-Set "Starter"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612884309
Hersteller:
     Artzt Neuro
Herst.-Nr.:
     2884309
EAN/GTIN:
     04260410891049
Suchbegriffe:
Leistungssport
Trainingsset
Visuelle
Wahrnehmungsförderung

  • Training der peripheren Wahrnehmung
  • Training des beidäugigen Sehens
  • Training von Augenfolgebewegungen und gezielter Fixierung
  • Training des Nah-/Fernsehens
  • Training des Gleichgewichtssinns


Artzt Neuro Trainingstool-Set "Starter": Bessere Wahrnehmung für bessere Bewegungsabläufe
Das Artzt Neuro Trainingstool-Set "Starter" kommt im neuro-zentrierten Training und in der neuro-zentrierten Therapie zum Einsatz. Das Trainings-Set besteht aus verschiedenen Sehtafeln, einem Marsden Ball, einer Brock-Kette, einer Rasterbrille und 2 Visual-Stiften. Mit den Geräten trainieren Sie vor allem die visuelle Wahrnehmung, um eine bestmögliche Informationsverarbeitung zu erreichen. Nahezu all unsere Bewegungen werden über das visuelle System gesteuert. Durch den Input über die Augen werden unserem Gehirn alle wichtigen Informationen über unsere Umwelt mitgeteilt, damit eine zielgerichtete Bewegung möglich ist. Schon geringe Informationsverluste oder Störungen können zu einem nicht optimalen Bewegungsergebnis führen.

Artzt Neuro Marsden Ball: Den Buchstaben folgen
Der im Artzt Neuro Trainingstool-Set "Starter" enthaltene Marsden Ball wird in der visuellen Therapie eingesetzt. Mit dem Ball werden Augenfolgebewegungen und damit die anhaltende Fokussierung von bewegten Objekten trainiert. Dabei handelt es sich um einen Ball mit Kunstlederoberfläche und aufgedruckten Buchstaben, der an einer Schnur befestigt ist. Mit dem Trainingsgerät wird ein besseres Verständnis für die eigenen Augenbewegungen geschult. Ziel ist es, die Augenbewegung zu koordinieren und mühelos zu steuern. Präzise und vorhersagbare Augenbewegungen lenken die gezielte Bewegung des Körpers.

Produktdetails zum Artzt Vitality Marsden-Ball:
  • Ball mit großen Buchstaben
  • Obermaterial: Kunstleder
  • ø 7 cm
  • Länge Schnur: 160 cm
  • Gewicht 152 g

Artzt Neuro Brock-Kette für das Auge
Mit der Artzt Neuro Brock-Kette wird das synchrone, beidäugige Sehen trainiert. Ein Ende des Brock-Strings wird an die Nase gehalten, das andere an einem festen Punkt fixiert. Die farbigen Holzkugeln werden in verschiedenen Abständen auf der Schnur ausgerichtet. Der Blick wird auf eine Kugel fixiert – durch die verschiedlichen Abstände lassen sich unterschiedliche Szenarien trainieren.

Produktdetails zur Artzt Neuro Brock-Kette:
  • Schnurlänge: 3 m, Material: 100 % Baumwolle
  • 5 Holzkugeln, je ø 20 mm, Farben: Rot, Gelb, Grün, Blau und Naturfarben
  • FSC-zertifizierte Holzkugeln aus Buchenholz
  • Speichel- und schweißechte Farbe ohne Schwermetalle (gemäß EN71 DIN53160)

Mit der Artzt Neuro Rasterbrille trainieren Sie die Sehkraft
Die Artzt Neuro Rasterbrille aus dem Neuro-Trainings-Set trainiert die Augenmuskeln bei gleichzeitiger Entspannung, indem sie den "Stressfaktor" Licht reduziert, das einfallende Licht aber gezielter (punktuell) bündelt . Statt herkömmlicher Gläser wird ein dunkles Punktraster aus Kunststoff verwendet. Durch die kleinen Löcher verschafft Ihnen die Brille einen "klareren Blick" und entspannt lichtgestresste Augen.

Produktdetails Artzt Neuro Rasterbrille:
  • Material: Kunststoff
  • Maße (BxTxH): 14,5x14,5x5 cm
  • inkl. Aufbewahrungsbeutel

Artzt Neuro Vision Sticks
Mit den Vision-Stiften wird die Fähigkeit der gezielten Ansteuerung von Fixationspunkten (Dauer, Amplitude, Genauigkeit) und die Konvergenz und Divergenz der Augen ("Schielen" und "Träumen") trainiert. Darüber hinaus können die Stifte zum Training von Augenfolgebewegungen und der Kopfsteuerung (Gleichgewicht) zum Einsatz kommen.

Produktdetails Artzt Neuro Vision Sticks:
  • Material: Rohmaterial aus einheimischer, nachhaltiger Forstwirtschaft (PEFC-zertifiziert)
  • Maße: 24x1,2x0,8 cm
  • Gewicht: 14 g

Seh-Tafeln und Augenklappe
Die Seh-Tafeln trainieren die Augenmuskulatur und finden Einsatz bei verschiedenen Sehübungen, wie isometrische Übungen der Augenmuskulatur, zum Training der Fähigkeit des Scharf-Stellens in verschiedenen Sichtentfernungen, wie auch für die periphere, visuelle Wahrnehmung oder bei der akkuraten Fixierung und Ansteuerung von Objekten. Abhängig von den Übungen wird die Augenklappe verwendet, um ein Auge gezielt zu trainieren. Die Seh-Tafeln haben das Format DIN A5 .

Set-Bestandteile:
  • 1 Artzt Neuro Marsden-Ball, Obermaterial: Kunstleder, L Schnur: 160 cm, 152 g
  • 1 Artzt Neuro Brock-Kette, 5 Holzkugeln aus FSC-zertifiziertem Buchenholz
  • 1 Artzt Neuro Rasterbrille aus Kunststoff, BxTxH: 14,5x14,5x5 cm, inkl. Aufbewahrungsbeutel
  • 2 Artzt Neuro Visual-Stifte Rohmaterial aus einheimischer, nachhaltiger Forstwirtschaft, PEFC-zertifiziert, LxBxH: 24x1,2x0,8 cm
  • 1 Artzt Neuro Augenklappe aus Kunststoff mit Polyesterschwamm
  • 6 Artzt Neuro Sehtafeln, DIN A5 (Sehtafel Vor, Sehtafel Fern, Sehtafel Nah, Sehtafel Periphere Wahrnehmung, Sehtafel Sakkaden, Sehtafel Sakkaden 2)

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,49*
€ 43,81*
Lager 479
17
€ 6,29*
ab € 40,29*
€ 53,66*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 53,66*
€ 63,86
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 52,64*
€ 62,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 49,38*
€ 58,76
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 47,84*
€ 56,93
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 46,55*
€ 55,39
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 40,29*
€ 47,95
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 40,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.