Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordic Sport Hochsprungständer mit Teleskopverstellung


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612887005
Hersteller:
     Nordic Sport
Herst.-Nr.:
     2887005
EAN/GTIN:
     04044475230452
Suchbegriffe:
Hochsprung
Hochsprunganlagen
Hochsprungständer
Lattenhalter

  • World-Athletics-zertifizierte Qualität
  • Mit Rollen für einen leichteren Transport
  • Einfache Höhenverstellung von 60 cm bis 260 cm
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Nordic Sport Hochsprungständer mit Teleskopverstellung: Hochsprung auf Wettkampfniveau
Der Nordic Sport Hochsprungständer mit Teleskopverstellung ist aus Aluminium gefertigt und daher sehr stabil. An seinem Fuß aus pulverbeschichtetem Stahl sind Räder montiert, damit Sie ihn leicht zu seinem Bestimmungsort transportieren. Der Hochsprungständer ist in der Höhe von 60 cm bis 260 cm mit einem Drehknauf verstellbar – so passen Sie ihn schnell und leicht an seinen Einsatzzweck an. Das Maßband hilft Ihnen bei der exakten Einstellung der Sprunghöhe. Der Hochsprungständer verfügt über 2 Querträgerhaltungen und ist dank World-Athletics-Zertifikat für Wettkämpfe geeignet.

Produktdetails:
  • Material: Aluminium, pulverbeschichteter Stahl
  • Maße (LxBxH): 58,5x174x53 cm
  • Gewicht: 15 kg je Ständer
  • Farbe: Rot-Blau
  • Lieferumfang: 1 Paar Ständer

Weitere Suchbegriffe: hochsprungständer, Nordic, Wettkampf, Sport, Wettkampf-Hochsprungständer, Wettkampfhochsprungständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,66*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 482,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 571,38*
€ 679,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 557,53*
€ 663,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 513,00*
€ 610,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 500,93*
€ 596,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 482,66*
€ 574,37
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.