Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E. Beckmann Steh-Karussell "Typ 11"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612890601
Hersteller:
     E. Beckmann
Herst.-Nr.:
     2890601
EAN/GTIN:
     04044475230780
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spielplatzgerät
Kindergarten
Kreisel
Spielplatzausstattung

  • Lange Lebensdauer dank hochwertigem Wälzlager
  • Optimal für den Einsatz im öffentlichen Bereich
  • Lieferung inkl. Erdanker zum Einbetonieren
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sicher und robust: Das E. Beckmann Steh-Karussell "Typ 11"
Das E. Beckmann Steh-Karussell "Typ 11" hat einen Durchmesser von 140 cm und eignet sich besonders gut für Schulen, Kindergärten und öffentliche Spielplätze. Gefertigt wurde das Karussell aus pulverbeschichteten Stahlrohren, welche auf einer Bodenplatte montiert sind, die aus 2 mm dicken Aluminiumblech besteht. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Erdanker lässt sich das Stehkarussell einfach im Boden einbetonieren, so dass es fest und sicher steht.

  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Rollstuhl geeignet : Nein
  • Untergrund : Rasen
  • Sicherheitsbereich : ø 5,30 m
  • Max. Fallhöhe : 71 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Schule; Kindergarten
  • Aufstellmaße (LxBxH) : ø 1,30 m, H: 0,80 m
  • Material Gestell: Stahl
  • Material Sitzfläche: Herkulesseil mit Stahleinlage
  • Material Bodenfläche: Aluminiumriffelblech
  • Gewicht: ca. 108 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.922,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.106,28*
€ 2.506,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.088,95*
€ 2.485,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.007,05*
€ 2.388,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.960,64*
€ 2.333,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.922,91*
€ 2.288,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.