Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E. Beckmann Steh-Karussell "Typ 4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612890904
Hersteller:
     E. Beckmann
Herst.-Nr.:
     2890904
EAN/GTIN:
     04044475230803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spielplatzgerät
Spielplatzausstattung
Spielplatzgeräte
Spielplatz

  • Hochwertiges Wälzlager sorgt für lange Lebensdauer
  • Ideal geeignet für den Einsatz im öffentlichen Raum
  • Erdanker zum Einbetonieren im Lieferumfang enthalten
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sicher und robust: Das E. Beckmann Steh-Karussell "Typ 4"
Das beliebte Steh-Karussell "Typ 4" aus dem Hause E. Beckmann ist mit einem hochwertigen Wälzlager ausgestattet, welches das Karussell besonders robust macht. Die pulverbeschichteten Stahlrohre, welche mit dem Boden aus 2 mm dicken Aluminiumriffelblech verbunden sind, sorgen dafür, dass das Karussell auch auf Schulhöfen eine lange Lebensdauer hat. Der mitgelieferte Erdanker lässt sich einfach im Boden einbetonieren, so dass das Karussell fest und sicher im Boden befestigt ist.

  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Rollstuhl geeignet : Nein
  • Untergrund : Rasen ; Sand ; Kies ; Rindenmulch ; Oberboden; Holzschnitzel; Fallschutzplatten
  • Sicherheitsbereich : ø 5,30 m
  • Max. Fallhöhe : 71 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Schule; Kindergarten
  • Aufstellmaße (LxBxH) : ø 1,30 m, H: 0,80 m
  • Material Gestell: Stahl
  • Material Bodenfläche: Aluminiumriffelblech
  • Gewicht: ca. 82 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.019,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.194,10*
€ 2.610,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.176,79*
€ 2.590,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.095,88*
€ 2.494,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.050,68*
€ 2.440,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.019,39*
€ 2.403,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.