Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E. Beckmann Rollstuhlschaukel Zum Aufschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612891503
Hersteller:
     E. Beckmann
Herst.-Nr.:
     2891503
EAN/GTIN:
     04044475230865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Therapieschaukeln
therapieschaukeln

  • Eigenständige Bedienung durch den Rollstuhlfahrer
  • Schaukelmechanismus wird mit einem Stoßdämpfer abgedämpft
  • Mit Rampe zum Befahren mit dem Rollstuhl
  • Komplettes Schaukelgestell mit Korb im Lieferumfang
  • Optimal für Behinderteneinrichtungen und Wohnheime


Sicherer Schaukelspaß für Rollstuhlfahrer: Die E. Beckmann Rollstuhlfahrerschaukel
Die E. Beckmann Rollstuhlfahrerschaukel besteht aus pulverbeschichtetem Stahlrohr und ist mit einem Korb für Rollstuhlfahrer ausgestattet. Der Boden des Korbes ist aus einem Aluminiumriffelblech gefertigt. Durch das Ziehen an den seitlich angebrachten Bändern lässt sich der Korb ohne fremde Hilfe zum Schaukeln bringen. Über eine aufklappbare Rampe ist die Schaukel mit einem Rollstuhl befahrbar. Mithilfe eines Stoßdämpfers ist der Schaukelmechanismus abgedämpft, sodass das Schaukeln besonders sicher ist.

  • Aufhängehöhe: 215 cm
  • Sicherheitsbereich : 2,55x7,00 m
  • Max. Fallhöhe : 115 cm
  • Untergrund : Fallschutzplatten
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Behinderteneinrichtung; Wohnheim
  • Lieferumfang: Schaukelgestell; Schaukelkorb; Rollstuhlplattform
  • Metallart: Stahl; Aluminium
  • Aufstellmaße: 2,87x1,89x2,66 m
  • Material Gestell: Metall
  • Gewicht: 240 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: Schaukel, Rollstuhlgerecht, Schaukeln, Rollstuhl, Rollstuhl-Schaukeln, Behinderten, behindertegerechte, Schaukelsystem, Schaukelgondel, für, Behinderte, Schaukelgestell, Schaukelgestelle, Behindertenschaukel, Behindertenschaukelsitz, Inklusion, Schaukelanlagen, Schaukelgeräte, Rollstuhlschaukel, Handicapschaukel, Inklusive, Spielgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.158,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.542,18*
€ 8.975,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.480,76*
€ 8.902,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.252,36*
€ 8.630,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.158,77*
€ 8.518,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
E. Beckmann
2891516
ab € 7.161,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.