| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612899103 Herst.-Nr.: 2899103 EAN/GTIN: 04250771409793 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Fängt Fehlwürfe sicher ab: schützt Tapete und Pfeile
- Langlebige Dartboard-Zubehör, da beidseitig verwendbar
- Trainings-/Wettkampfhilfe z. B. bei Würfen auf Doppelfelder
- Einfache und schnelle Anbringung – ohne Nägel und Bohrungen
- Für Dartscheiben nach WDF-Standard mit Außen-ø 45 cm
Das Kings Dart Dart-Auffangfeld "Standard" bietet zuverlässigen SchutzMit dem Kings Dart Dart-Auffangfeld "Standard" schonen Sie Material und Nerven. Denn vor allem Einsteiger verfehlen bei Wurfversuchen auf die außen liegenden Doppelfelder oftmals das Board. Die Darts schlagen dann in der Wand ein und prallen unsanft auf den harten Boden. Die 70x70 cm große Wandmatte fängt solche Fehlwürfe sicher auf. Die Dartpfeile durchdringen den weichen Samtüberzug des Auffangfeldes und bleiben in der darunter liegenden 2,5 cm dicken Kunststoffschicht stecken. Einfache und schnelle Anbringung des Dart SurroundsAufgrund seines geringen Gewichts von 1 kg entfallen zudem Bohrungen und andere Arbeiten an den Wänden. Verbinden Sie die vier Einzelteile einfach wie Puzzlestücke miteinander und stülpen Sie das Auffangfeld anschließend nur noch über die Dartscheibe. Dabei ist der Wandschutz für Boards bis 45 cm Außendurchmesser konzipiert und wirkt zudem geräuschdämmend. Die Dartscheibe ist nicht im Lieferumfang enthalten. Produktdetails:- Material: Kunststoff (innen), Samt (außen)
- Maße (BxHxT): 70x70x2,5 cm
- Gewicht: 1 kg
Tipp: Messen Sie Ihre Scheibe vor Bestellung nach, alte Scheiben haben einen Durchmesser von ca. 46 cm. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wandmatte, Dartzubehör, Dart-Zubehör, Dart-Feld, Auffangfeld, Dart-Auffangfeld, Darts-Auffangfeld, Dart-Wandmatte, Darts-Wandmatte, surround, dart |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |