Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Einhängeholm "Vario"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612908218
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2908218
EAN/GTIN:
     04044475276023
Suchbegriffe:
Sprungkasten
Reck
Einhängeholm
Turnen

  • Langlebigkeit und Stabilität durch massives Eschenholz
  • Mit abgerundeten Ecken für sicheres und angenehmes Turnen
  • Ideal zur Erweiterung der Übungsmöglichkeiten der Original Sport-Thieme Sprungkästen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Einhängeholm "Vario": Erweitertes Übungsspektrum für Ihre Sprungkästen
Der Sport-Thieme Einhängeholm "Vario" bietet durch seine solide Verarbeitungsqualität aus massivem, lackierten Eschenholz ultimative Funktionalität und Sicherheit. Durch einfaches Einhängen verwandelt er Sport-Thieme Sprungkästen beispielsweise in ein Reck oder einen Barren. Dadurch multipliziert er die Möglichkeiten beim Kinderturnen und ermöglicht zahlreiche neue Übungen, wie z. B. Aufschwünge und Stützübungen. Die abgerundeten Ecken sorgen für Grifffestigkeit, Sicherheit und eine angenehme Haptik. Aufgrund der Stabilität und Langlebigkeit des hochwertigen Eschenholzes erhalten Sie eine 10-jährige Garantie.

Produktdetails:
  • Lieferumfang: ohne Sprungkasten, Turnmatten und Kletterleitern

  • Einsatzbereich: Schule; Kindergarten; Verein
  • Farbe: Holz-Natur
  • Material: Eschenholz
  • Länge: 134 cm
  • Breite: 3,4 cm
  • Höhe: 4 cm
  • Gewicht: ca. 1,1 kg
  • Altersempfehlung: ab ca. 6 Jahre
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Serie: Vario

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.