Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Gymnastikseile-Set "10" Blau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612908801
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2908801
EAN/GTIN:
     04044475231640
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
Gymnastikseil
Schwungseil
Springseil

  • Je 10 klassische Seile in Blau, Grün, Gelb oder Rot
  • Nach internationalen Vorschriften geflochten
  • Perfekt für den intensiven Einsatz in Vereinen und Schulen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Gymnastikseile-Set "10": Freudensprünge in der ganzen Klasse
Das Sport-Thieme Gymnastikseile-Set "10" besteht aus jeweils 10 Springseilen aus Polypropylen. Sie können wählen zwischen Sets mit blauen, grünen, gelben oder roten Ropes. Alle Seile sind 3 m lang und damit auch für sehr große Menschen geeignet. Die Gymnastikseile sind nach internationalen Vorschriften geflochten und damit perfekt für den Einsatz in Schulen und Vereinen geeignet. Denn gerade hier sind Qualitätsmerkmale wie Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit von großer Bedeutung. Die Springseile sind gleichmäßig stark und besitzen einen Durchmesser von 9 mm bei einem Gewicht von 95 g.

Produktdetails:
Material: 100 % Polypropylen
Länge: 3 m
Durchmesser: 9 mm (gleichbleibend stark)
Gewicht: ca. 95 g

  • Einsatzbereich: Fitnesstraining; Freizeit; Schulsport; Verein
  • Ausführung: Springseil; Gymnastikseil
  • Für wen: Kinder; Erwachsene; Jugendliche

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: sport-thieme gymnastikseil, gymnastikseil, Gymnastik-Seile, Gymnastik-Seil, Gymnastikseile, Seil, Springseile, Seilspringen, Seile, hüpfen, Springseil-Training, Springseiltraining, Seilhüpfen, Mitgebsel, springen, Sprungseil, Sprungseile, Sprungseilset, Sprungseil-Set, Springseilset, Springseil-Set, Seilset, Seil-Set, Gymnastikseilset, Gymnastikseil-Set, Set, Wettkampfseile, Wettkampf-Seile, Seilsprung, Schulseilset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 1,564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 23,07*
€ 27,45
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 22,90*
€ 27,25
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 21,12*
€ 25,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 20,39*
€ 24,26
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 19,58*
€ 23,30
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 15,64*
€ 18,61
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2908814
ab € 15,70*
Ähnlich
Sport-Thieme
2908827
ab € 15,77*
Ähnlich
Sport-Thieme
2908830
ab € 15,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.