Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Gewichtsmanschetten "Premium" 1,5 kg, Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612914523
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2914523
EAN/GTIN:
     04044475232487
Suchbegriffe:
Gewichtsmanschette
gewichtsmanschette

  • Langlebig, weich und bequem
  • Fester Sitz und individuell einstellbar dank Klettverschluss
  • Fluoreszierender Streifen für hohe Sicherheit
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Gewichtsmanschetten "Premium" für ein noch intensiveres Training
Die Sport-Thieme Gewichtsmanschetten "Premium" besitzen eine Oberfläche aus Baumwolle und Neopren. Die Füllung besteht aus Eisensand. Dank des fluoreszierenden Streifens können Sportler ihre Outdoor-Workouts auch bei Dunkelheit sicher ausführen. Durch ein verstellbares Band mit Klettverschluss findet zudem jeder Athlet den perfekten Sitz. Die Lieferung erfolgt als Paar, wahlweise in 3 verschiedenen Gewichtsstufen.

Produktdetails:
  • Bandlänge (0,5 kg und 1 kg): 50 cm
  • Bandlänge (1,5 kg): 52 cm

  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 2x1,5 kg
  • Material: Baumwolle, Neopren, Klett
  • Material Füllung: Eisensand
  • Besonderheit: Fluoreszierender Streifen

Weitere Informationen:
Ausführung:
1,5 kg, Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gewichts-Manschetten, Gewichts-Manschette, Gewichtsmanschetten, Zusatzgewichte, Handmanschetten, Beingewicht, Beingewichte, Handgelenksmanschette, Handgelenkmanschette, Handgelenksmanschetten, Handgelenkmanschetten, Fußgelenksmanschette, Fußgelenksmanschetten, Hand-, und, Fußgewichtsmanschetten, Zusatzgewicht, Knöchelgewicht, Knöchelgewichte, Fußmanschette, Handmanschette, Fußmanschetten, Trainingseffizienz, steigern, Handgelenks-Manschette, Handgelenk-Manschette, Handgelenks-Manschetten, Handgelenk-Manschetten, Fußgelenks-Manschette, Fußgelenk-Manschette, Fußgelenks-Manschetten, Fußgelenk-Manschetten, Fußgewichte, Beinhantel, Beinhanteln, Armgewichte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 13,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,03*
€ 23,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,43*
€ 23,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,13*
€ 21,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,56*
€ 20,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,90*
€ 20,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,53*
€ 16,10
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2914510
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.