| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612915409 Herst.-Nr.: 2915409 EAN/GTIN: 04044475232593 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Viel Platz: 110 Liter XL-Stauraum
- Großes, u-förmiges Hauptfach mit Reißverschluss
- Transportrollen für Trolley-Funktion
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Sporttasche "Basic": alles sicher verstautDie Sport-Thieme Sporttasche "Basic" bietet mit 110 l jede Menge Stauraum für Ihre Team-Ausrüstung. Dank der Trolley-Funktionen können Sie zudem selbst schwerere Ladungen komfortabel transportieren. Längere Wegstrecken lassen sich so ebenfalls mühelos zurücklegen. Neben den Rollen verfügt die Tasche auch über 2 stabile, zusammenklettbare Tragegurte. In dem großen, aufklappbaren, u-förmigen Hauptfach finden auch sperrige Dinge Platz. Kleinere Gegenstände lassen sich in dem zusätzlichen Seitenfach separat verstauen. Hier befindet sich zudem ein beschreibbares Namensfeld. Beide Fächer lassen sich schnell und einfach über einen Reißverschluss öffnen und schließen. Produktdetails:- Material: 80 % Polyester, 10 % TPE, 10 % Polypropylen
- Maße (LxBxH): 800x375x375 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- Farbe: Schwarz-Weiß
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tasche, Trolley, Betreuertaschen, Betreuertasche, Team-Betreuung, Teamtasche, Team-Tasche, Vereinstasche, Sport-Tasche, Sport-Taschen, Vereinstaschen, Teamtaschen, Team-Taschen, Reisetasche, Reisetaschen, Reise-Tasche, Reise-Taschen, Trolleytasche, Trolleytaschen, Trolley-Tasche, Trolley-Taschen, Betreuer-Tasche, Betreuer-Taschen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |