| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612916008 Herst.-Nr.: 2916008 EAN/GTIN: 04044475232623 |
| |
|
| | |
| - Ermöglicht leichtere Ausführung von Dreh- und Streckübungen
- Optimal für ruhende Körperstellungen
- Platzsparend zusammenklappbar und leicht verstaubar
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Yoga-Stuhl "Classic" – Hilfsmittel für Entspannungsübungen und StressreduzierungDer Yoga-Stuhl "Classic" besteht aus Metall und ist bis 125 kg belastbar. Die Gummikappen an den Füßen schonen den Untergrund vor unerwünschten Kratzern und gewährleisten während der Übungen einen sicheren Stand. Mit 3,6 kg ist der Stuhl zudem bequem tragbar. Nach dem Yoga klappen Sie ihn einfach zusammen und verstauen ihn platzsparend an einem geeigneten Ort. Produktdetails: - Material: Metall, Gummikappen
- Maße zusammengefaltet (LxBxT): 104x50x6,3 cm
- Gesamthöhe 81 cm
- Sitzhöhe 43 cm
- Gewicht: 3,6 kg
- Max. Belastbarkeit: bis 125 kg
- Farbe: Grau
- Auslieferung ohne Rückenbogen-Anbauteil
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Yoga, Stuhl, Stühle, Yoga-Training, Yogazubehör, Yoga-Equipment, Training, Zubehör, Equipment, Yogastuhl, Yoga-Stuhl, Yoga-Stühle, Yogastühle |
| | |
| |