| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612916503 Herst.-Nr.: 2916503 EAN/GTIN: 04044475232678 |
| |
|
| | |
| - Zur Unterstützung, Entlastung oder Intensivierung beim Yoga
- Integrierte Tragegriffe für einfachen Transport
- Besonders leichte Reinigung dank abnehmbarem Bezug
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Yoga Bolster: Unterstützung beim YogaDas Sport-Thieme Yoga Bolster ist vielseitig einsetzbar. Ob zur Vertiefung und Intensivierung, als Unterstützung oder zur gezielten Entlastung bestimmter Gelenke und Muskeln: Mit dem Kissen können die Sportler ihre Positionen länger halten und so zu noch tieferer Entspannung finden. Der separate Baumwoll-Bezug ermöglicht eine besonders leichte und problemlose Reinigung. Dank integrierter Tragegriffe können Sie das Bolster besonders gut transportieren und ist so flexibel einsetzbar. Produktdetails:- Material (Füllung, Bezug): 100 % Baumwolle
- Material (innere Hülle): 100 % Polyester
- Maße (Lxø:) ca. 70x25 cm
- Gewicht: 2,6 kg
- Farbe: Dunkelblau
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagerungshilfen, Kissen, Yogakissen, Faszien-Yoga, Faszien, Yoga-Training, Yoga-Trainingshilfe, Faszienyoga, Yoga-Trainingsergänzung, Yoga-Trainingshilfen, Yogabolster, Yoga-Bolster, Bolster, Yoga-Kissen, Yogazubehör, Yoga-Zubehör, Yoga-Equipment |
| | |
| |