Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Turnmatte "Premium" Royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612916907
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2916907
EAN/GTIN:
     04044475232708
Suchbegriffe:
Sportmatten
Leichtturnmatte
Trainingsmatte
Turnmatte

  • Für Kindergarten, Schule und Verein
  • Rutschhemmende Unterseite
  • Austauschbarer Bezug per Reißverschluss
  • Verwendung von hochwertigen Materialien
  • Klett- und Flauschecken zum Verbinden mehrerer Turnmatten


Sport-Thieme Turnmatte "Premium": Mit austauschbarem Bezug
Die Sport-Thieme Turnmatte "Premium" hat einkommt mittelschweres Eigengewicht und eignet sich für die Verlegung von großen Flächen in Kindergarten, Schule sowie Verein. Das Aneinanderheften von mehreren Matten ist durch die vorhandenen Klettecken möglich. Zudem bietet die Matte einen widerstandsfähigen Kern aus PE-Schaum mit hoher Rückstellkraft. Der Bezug ist nicht mit dem Kern verklebt. Er lässt sich zudem per Reißverschluss öffnen, was den Austausch des Bezugs ermöglicht. Dank der Unterseite aus rutschhemmenden Materialen sowie des Waffelmusters ist die Turnmatte besonders rutschfest. Die Oberseite ist mit einem schwer entflammbaren Planengewebe mit leichter Narbenstruktur ausgestattet und sorgt damit ebenfalls für idealen Halt.

Produktdetails:
  • Material Oberstoff: Planengewebe
  • Material Kern: Polyethylen-Schaumstoff (RG 75)
  • Material Unterseite: Polyester mit Waffelmuster
  • Maße: 200x100x6 cm

  • Einsatzbereich: Kindergarten; Verein; Schule
  • Anwendungsbereich: Bodenübungen
  • Gewicht: 9 kg
  • Material Kern: Schaum aus Polyethylen (PE)
  • Länge: 200 cm
  • Breite: 100 cm
  • Stärke: 6 cm
  • Farbe: Royalblau
  • Material Oberseite: Planengewebe
  • Material Unterseite: Polyester mit Waffelmuster
  • Raumgewicht: RG 75
  • Ausstattung: Klettecken

Weitere Informationen:
Farbe:
Royalblau
Weitere Suchbegriffe: sportmatten sport-thieme, sportmatten, Matten, Matte, Bodenturnen, Turnmatten, Kindergarten, Bezug, Schule, Kinder, trainieren-verein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,11*
€ 435,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,72*
€ 422,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,54*
€ 388,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 322,00*
€ 383,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,84*
€ 368,71
pro Stück
ab 13 Stück
€ 303,30*
€ 360,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,84*
€ 335,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.