Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Balance-Step "3"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612918509
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2918509
EAN/GTIN:
     04044475232920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancierhalbkugel
Balancierkugel
balancierkugel

  • Ermöglicht Kombination aus Kraft- und Gleichgewichtstraining
  • Luftdruck dank Pumpe variabel einstellbar
  • Abwischbare Oberfläche
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Balance-Step "3": Für Training des gesamten Körpers
Der Sport-Thieme Balance-Step "3" besteht aus einer PVC-Gleichgewichtsplattform und einem halbrunden Gymnastikball aus Polypropylen. Diese Kombination ermöglicht eine variantenreiche Mischung aus Kraft- und Gleichgewichtstraining für den ganzen Körper: Perfekt für ein abwechslungsreiches Gruppentraining in Studios, Vereinen und physiotherapeutischen Einrichtungen. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Pumpe können Sie zudem jederzeit den Druck des Balance-Balls und damit den Schwierigkeitsgrad der Übungen bei Bedarf verändern.

Produktdetails:
  • Material: PVC (Plattform), Polypropylen (Ball)
  • Maße (Hxø): 21x59 cm
  • Gewicht: 5,5 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Max. Benutzergewicht: 200 kg
  • Inkl. Pumpe

  • Produktart: Balance Step
  • Max. Belastbarkeit: 200 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Durchmesser: 59 cm
  • Höhe: 21 cm
  • Gewicht: 5,5 kg
  • Material: Polypropylen

Weitere Suchbegriffe: Balance, Gleichgewicht, Gymnastik, Reha, Gymnastik-Ball, Gymnastikbälle, Balance-Halbkugel, Balance-Training, Stepper, Fitness, Gymnastik-Geräte, Balancetrainer, Balance-Halbkugeln, Gleichgewichtstraining, Kleingerät, Koordination, Krafttraining, Therapie, Fitness-Training, Fitnesstraining, Balancetraining, Trainer, Balancekugel, Balanceübungen, Balance-Übungen, Akademie-Artikel, Gesundheitssport, Ball, Gruppentraining, Balance-Trainer, Halbkugeln, Training, Balance-Ball, Balanceübung, Gymbastikball, Halbrunde, Balance-Bälle, Balance-Übung, Gleichgewichts-Training
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.