| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612918916 Herst.-Nr.: 2918916 EAN/GTIN: 04044475232944 |
| |
|
| | |
| - Für mehr Trainingsvielfalt beim Pilates-Training
- Angenehme Übungsausführung dank weicher Oberfläche
- Ideal für Einsteiger sowie Fortgeschrittene
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Pilates Roller "Premium": Für mehr Abwechslung beim TrainingDer Sport-Thieme Pilates Roller "Premium" besteht aus weichem EVA-Schaum. Dieser bietet eine angenehme Oberfläche und gibt bei Druck optimal nach. Der Sportler kann Trainingsformen im Liegen so angenehmer und stabiler ausführen. Dank der besonderen Oberflächenstruktur bietet der Pilates Roller zusätzlich mehr Rutschfestigkeit. Nach dem Training lässt sich die Pilates-Trainingsergänzung einfach abwaschen – so haben Bakterien keine Chance. - Max. Belastbarkeit: 100 kg
- Länge: 90 cm
- Durchmesser: 16 cm
- Gewicht: 600 g
- Farbe: Burgund
- Material: EVA-Schaum
Weitere Informationen: | | Farbe: | Burgund |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rolle, Pilates, Pilates-Roller, Pilates-Training, Rollen, Trainingsrolle, Training, Pilates-Trainer, Trainer, Pilatesgerät, Pilates-Gerät, Geräte, Pilatesgeräte, Trainingsrollen |
| | |
| |