Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Gymnastik
>
Yoga
>
Yoga-Zubehör
>
Artikel
Sport-Thieme Yoga Handtuch Lila
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612919515
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
2919515
EAN/GTIN:
04044475234023
Suchbegriffe:
Handtücher
Handtuch
Yoga
Tuch
Sicherer Stand dank rutschfester Materialien
Gute Wasseraufnahmefähigkeit für optimalen Wohlfühl-Faktor
Als Auflage für Yogamatten oder als alleinige Unterlage
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Sport-Thieme Yoga Handtuch: weich, sicher, praktisch
Das Sport-Thieme Yoga Handtuch besteht aus besonders weichem Polyester und Nylon, die das Durchführen von Yogaübungen sehr angenehm machen. Neben seiner Textur zeichnet sich das Yoga-Handtuch auch durch die gute Wasseraufnahmefähigkeit und Rutschfestigkeit aus. So stehen Nutzer sicher und kommen auch bei schweißtreibenden Yoga-Einheiten nicht aus dem Gleichgewicht. Das Yoga Handtuch eignet sich ideal als Auflage für Matten oder als alleinige Unterlage – auch für Pilates, Gymnastik und Trainingskurse.
Produktdetails:
Material: 25 % Nylon, 75 % Polyester
Maße (LxB): 180x60 cm
Gewicht: 400 g
Weitere Informationen:
Farbe:
Lila
... >
Gymnastik
>
Yoga
>
Yoga-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Unterlage
,
Tücher
,
Towel
,
Entspannen
,
Trainingshilfe
,
Trainingsergänzung
,
Trainingshilfen
,
Training
,
Yogahandtuch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,32*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen